Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1EGF7 Röle Gücü 3pdt 12vdc Bobin Voltları | AA9NYZ

DAYTON 1EGF7 Röle Gücü 3pdt 12vdc Bobin Voltu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9NYZ Modeli: 1EGF7
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
€43.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
Coil VA Değerlendirmesi3.5
Bobin Voltları12 VDC
Temaslı Amp Değeri (Endüktif)10A
İletişim Amp Değeri (Dirençli)20
İletişim Formu3pdt
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
Güç @ 120V1/2
Güç @ 240V1/2
Hz50/60
MontajYan Flanş
Pins11
SoketHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536410050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıÜcret
DAYTON 1EGF6 Röle Gücü 3pdt 120vac Bobin Voltları | AA9NYY 1EGF6120 VAC€43.77
DAYTON 1EGF8 Röle Gücü 3pdt 240vac Bobin Voltları | AA9NZA 1EGF8240 VAC€40.61
DAYTON 1EGF9 Röle Gücü 3pdt 24vac Bobin Voltları | AA9NZB 1EGF924 VAC€43.77
DAYTON 1EGH1 Röle Gücü 3pdt 24vdc Bobin Volt | AA9NZC 1EGH124 VDC€43.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1EGF7 Röle Gücü 3pdt 12vdc Bobin Voltu
€43.77 / Adet