Dayton 1egl3 | Katı Hal Röle Girişi 4-32vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1EGL3 Katı Hal Röle Girişi 4-32VDC | AA9PAD

DAYTON 1EGL3 Katı Hal Röle Girişi 4-32VDC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9PAD Modeli: 1EGL3
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
€29.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle, Puck Stili
Amper10
Kasa RengiGri
Parmak GüvenliEvet
Giriş Gerilimi4-32 VDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları32
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri10A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları480
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)10
Min. Giriş Voltları4-32 VDC
Min. Çıkış Voltları48
Montajyüzey
Faz1
Anahtar TürüTriyak
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj Çıkışı48 480-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGiriş Gerilimi+Maks. Alan sayısı Çıkış AmperleriMontajAnahtar Türüvoltaj ÇıkışıÜcret
DAYTON 1EGH8 Katı Hal Röle Girişi 90-280VAC | AA9NZE 1EGH81090 280-VACKatı Hal Röle, Puck Stili10AyüzeySCR24 280-VAC€31.07
DAYTON 1EGH9 Katı Hal Röle Girişi 3-32VDC | AA9NZF 1EGH9103-32 VDCKatı Hal Röle, Puck Stili10AyüzeySCR24 280-VAC€28.01
DAYTON 1EGJ1 Katı Hal Röle Girişi 3-32VDC | AA9NZG 1EGJ1103-32 VDCKatı Hal Röle, Puck Stili10AyüzeyTriyak24 280-VAC€26.18
DAYTON 1EGJ2 Katı Hal Röle Girişi 3-32VDC | AA9NZH 1EGJ2-CDKatı Hal Röle, Puck Stili10AyüzeyTriyakCA€46.76
DAYTON 1EGJ3 Katı Hal Röle Girişi 3-32VDC | AA9NZJ 1EGJ3-CDKatı Hal Röle, Puck Stili10AyüzeyTriyakCA€33.67
DAYTON 1EGJ4 Katı Hal Röle Girişi 90-280VAC | AA9NZK 1EGJ42590 280-VACKatı Hal Röle, Puck Stili25AyüzeySCR24 280-VAC€32.80
DAYTON 1EGJ5 Katı Hal Röle Girişi 3-32VDC | AA9NZL 1EGJ5-CDKatı Hal Röle, Puck Stili25AyüzeySCRCA€45.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1EGL3 Katı Hal Röle Girişi 4-32VDC
€29.35 / Adet