Dayton 1egw8 | Röle Fişi Dpdt 6vac Bobin Volt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1EGW8 Röle Fişi Dpdt 6vac Bobin Volt | AA9PBX

DAYTON 1EGW8 Röle Fişi Dpdt 6vac Bobin Volt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PBX Modeli: 1EGW8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€26.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüSekizli
Coil VA Değerlendirmesi3
Bobin Voltları6 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)16
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MontajSekizli Fiş Soket
Pins8
Test Etmek İçin İtinYok hayır
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Soket KoduA
Durum GöstergesiMekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536410050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıÜcret
DAYTON 1EGW9 Röle Fişi Dpdt 6vdc Bobin Volt | AA9PBY 1EGW96 VDC€26.76
DAYTON MHGXEC85GGS Röle | AJ2BWZ 46K232 MHGXEC85GGS-€172.54
DAYTON MH5RTA813G Röle | AJ2FYB 49P294 MH5RTA813G-€517.79
DAYTON 784XDXM4L-120A Genel Maksatlı Röle, 120VAC Bobin Voltajı, 4PDT İletişim Formu, Plug In Montaj | CH6TGC 6CWJ9 784XDXM4L-120A-€38.06
DAYTON DAP0019P Isıtıcı Fan Rölesi | CJ2KTF 46D419 DAP0019P-€112.59
DAYTON 211-100-2639 Röle, Başlat | CJ3DDX 24UX30 211-100-2639-€92.27
DAYTON 211-100-2004 Röle, Başlat | CJ3DDY 24UX29 211-100-2004-€92.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1EGW8 Röle Fişi Dpdt 6vac Bobin Volt
€26.76 / Adet