Dayton 1eha9 | Röle Sekizli 3pdt 24vac Bobin Volt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1EHA9 Röle Sekizli 3pdt 24vac Bobin Voltları | AA9PEZ

DAYTON 1EHA9 Röle Sekizli 3pdt 24vac Bobin Voltları

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PEZ Modeli: 1EHA9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€36.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüSekizli
Coil VA Değerlendirmesi3
Bobin Voltları24 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)16
İletişim Formu3pdt
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MontajSekizli Fiş Soket
Pins11
Test Etmek İçin İtinKilitlenebilir
Soket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Soket KoduB
Durum GöstergesiLED ve Mekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8536410050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinsbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim MalzemesiÜcret
DAYTON 1EGY5 Röle Fişi Dpdt 24vac Bobin Voltları | AA9PCM 1EGY58Sekizli3Kilitlenebilir5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT'dirGümüş Alaşım€75.59
DAYTON 1EGZ8 Röle Sekizli 3pdt 24vac Bobin Voltları | AA9PCT 1EGZ811Sekizli3Yok hayır6X156, 1EGP2, 1EGP4163pdtGümüş Alaşım€27.10
DAYTON 1EHC8 Röle Ice Cube Spdt 24vac Bobin Voltları | AA9PFF 1EHC85Kare-Yok hayır1egp620SPDTGümüş Alaşım€15.25
DAYTON 1EHD7 Röle Ice Cube Spdt 24vac Bobin Voltları | AA9PFL 1EHD75Kare0.9Yok hayır1egp620SPDTGümüş Alaşım€13.41
DAYTON 1EHE5 Röle Ice Cube Spdt 24vac Bobin Voltları | AA9PFR 1EHE55Kare-Kilitlenebilir1egp620SPDTGümüş Alaşım€29.20
DAYTON 1EJC5 Röle Gücü Dpdt 24vac Bobin Voltları | AA9PJM 1EJC58Kare3Kilitlenebilir5X853, 1ERG316DPDT'dirGümüş Alaşım€31.83
DAYTON 1EJD9 Röle Gücü 3pdt 24vac Bobin Voltları | AA9PJT 1EJD911Kare3Yok hayır5X853, 1ERG3163pdtGümüş Alaşım€47.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1EHA9 Röle Sekizli 3pdt 24vac Bobin Voltları
€36.34 / Adet