DAYTON 1MCY8 Basınçlı Yıkama Pompası 4000 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç Pistonlu Pompa |
Yatak | Premium Konik Merdane |
karter | Hassas Basınçlı Döküm |
Krank Mili | Güçlendirilmiş çelik |
Boşaltma Portu (In.) | 3/8 K |
Deşarj Basıncı (PSI) | 4000 |
Sürücü Tipi | Benzinli motor |
Akış kapasitesi | 4 GPM |
Yükseklik | 5.9 " |
HP Gerekli @ 1000 PSI | 4.1 |
HP Gerekli @ 1500 PSI | 6.1 |
HP Gerekli @ 2000 PSI | 8.2 |
HP Gerekli @ 2500 PSI | 10.2 |
HP Gerekli @ 3000 PSI | 12.3 |
HP Gerekli @ 500 PSI | 2.1 |
Giriş Portu | 1/2 K |
uzunluk | 9.7 " |
Yağlama | sıçrama |
Manifold Malzemesi | Dövme Pirinç |
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | 140 F |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 100 psi |
dalgıç | Seramik |
Pompa kafası | Dövme Pirinç |
RPM | 3400 |
Fok balığı | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Doğrudan Montaj |
genişlik | 9.1 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.72 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8413810040 |
Menşe Ülkesi | IT |
PLATFORM | Model | Fok balığı | Yatak | Yükseklik | Mil Dia. | Tip | genişlik | uzunluk | Yağlama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCX8 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.8 " | 24mm | Emniyet kemeri | 9.7 " | 12.2 " | sıçrama | €1,565.12 | ||
1MCX9 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | Premium Konik Merdane | 4.9 " | 24mm | Emniyet kemeri | 7.6 " | 9.9 " | sıçrama | €843.89 | ||
1MCY1 | Pamuk Kanalı, Buna N W1 ve W2 Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.8 " | 24mm | Emniyet kemeri | 9.7 " | 12.2 " | sıçrama | €1,787.74 | ||
1MCY2 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.8 " | 24mm | Emniyet kemeri | 9.7 " | 12.2 " | sıçrama | €1,709.51 | ||
1MDB1 | Pamuk Kanalı, Buna N W1 ve W2 Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.8 " | 24mm | Emniyet kemeri | 9.7 " | 12.2 " | sıçrama | €1,602.93 | ||
4GXV7 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | İğne / Top | 4.9 " | 24mm | Emniyet kemeri | 7.9 " | 7.2 " | sıçrama | €744.07 | ||
4GXV8 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | İğne / Top | 4.9 " | 24mm | Emniyet kemeri | 7.9 " | 7.2 " | sıçrama | €789.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00