DAYTON 1MCX8 Basınçlı Yıkama Pompası 4000 Psi | AB2JPY

DAYTON 1MCX8 Basınçlı Yıkama Pompası 4000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JPY Modeli: 1MCX8

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,565.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Pistonlu Pompa
YatakPremium Konik Merdane
karterHassas Basınçlı Döküm
Krank MiliGüçlendirilmiş çelik
Boşaltma Portu (In.)3/8 K
Deşarj Basıncı (PSI)4000
Sürücü TipiElektrik Motoru veya Benzinli Motor
Akış kapasitesi6.6 GPM
Yükseklik5.8 "
HP Gerekli @ 1000 PSI4.5
HP Gerekli @ 1500 PSI6.8
HP Gerekli @ 2000 PSI9.1
HP Gerekli @ 2500 PSI11.3
HP Gerekli @ 3000 PSI13.6
HP Gerekli @ 500 PSI2.3
Giriş Portu3/4 K
uzunluk12.2 "
Yağlamasıçrama
Manifold MalzemesiDövme Pirinç
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 F
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı100 psi
dalgıçSeramik
Pompa kafasıDövme Pirinç
RPM1750
Fok balığıPamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme
Mil Dia.24mm
TipEmniyet kemeri
genişlik9.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 16.2
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)33.78
Gemi genişliği (cm)32.77
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Detayı:

  • Bağlantı Çubuğu (Alüminyum)
  • HP Gerekli @ 3500 PSI (15.9)
  • HP Gerekli @ 4000 PSI (18.1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFok balığıYatakYükseklikMil Dia.TipgenişlikuzunlukYağlamaÜcret
DAYTON 1MCX9 Basınçlı Yıkama Pompası 4000 Psi | AB2JPZ 1MCX9Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası PaketlemePremium Konik Merdane4.9 "24mmEmniyet kemeri7.6 "9.9 "sıçrama€843.89
DAYTON 1MCY1 Basınçlı Yıkama Pompası 5000 Psi | AB2JQA 1MCY1Pamuk Kanalı, Buna N W1 ve W2 PaketlemePremium Konik Merdane5.8 "24mmEmniyet kemeri9.7 "12.2 "sıçrama€1,787.74
DAYTON 1MCY2 Basınçlı Yıkama Pompası 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası PaketlemePremium Konik Merdane5.8 "24mmEmniyet kemeri9.7 "12.2 "sıçrama€1,709.51
DAYTON 1MCY8 Basınçlı Yıkama Pompası 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası PaketlemePremium Konik Merdane5.9 "1"Doğrudan Montaj9.1 "9.7 "sıçrama€1,147.26
DAYTON 1MDB1 Basınçlı Yıkama Pompası 2200 Psi | AB2JQQ 1MDB1Pamuk Kanalı, Buna N W1 ve W2 PaketlemePremium Konik Merdane5.8 "24mmEmniyet kemeri9.7 "12.2 "sıçrama€1,602.93
DAYTON 4WXV7 Basınçlı Yıkama Pompası 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4GXV7Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketlemeİğne / Top4.9 "24mmEmniyet kemeri7.9 "7.2 "sıçrama€744.07
DAYTON 4WXV8 Basınçlı Yıkama Pompası 3.5 Gpm 1/2f x 3/8f | AE2EKJ 4GXV8Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketlemeİğne / Top4.9 "24mmEmniyet kemeri7.9 "7.2 "sıçrama€789.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1MCX8 Basınçlı Yıkama Pompası 4000 Psi
€1,565.12 / Adet