DAYTON 1MCY2 Basınçlı Yıkama Pompası 3500 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç Pistonlu Pompa |
Yatak | Premium Konik Merdane |
karter | Hassas Basınçlı Döküm |
Krank Mili | Güçlendirilmiş çelik |
Boşaltma Portu (In.) | 3/8 K |
Deşarj Basıncı (PSI) | 3500 |
Sürücü Tipi | Elektrik Motoru veya Benzinli Motor |
Akış kapasitesi | 8.0 GPM |
Yükseklik | 5.8 " |
HP Gerekli @ 1000 PSI | 5.5 |
HP Gerekli @ 1500 PSI | 8.2 |
HP Gerekli @ 2000 PSI | 11.0 |
HP Gerekli @ 2500 PSI | 13.7 |
HP Gerekli @ 3000 PSI | 16.5 |
HP Gerekli @ 500 PSI | 2.7 |
Giriş Portu | 3/4 K |
uzunluk | 12.2 " |
Yağlama | sıçrama |
Manifold Malzemesi | Dövme Pirinç |
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | 140 F |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 100 psi |
dalgıç | Seramik |
Pompa kafası | Dövme Pirinç |
RPM | 1750 |
Fok balığı | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme |
Mil Dia. | 24mm |
Tip | Emniyet kemeri |
genişlik | 9.7 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.78 |
Gemi genişliği (cm) | 32.77 |
HS kodu | 8413810040 |
Menşe Ülkesi | IT |
PLATFORM | Model | Fok balığı | Yatak | Yükseklik | Mil Dia. | Tip | genişlik | uzunluk | Yağlama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCX8 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.8 " | 24mm | Emniyet kemeri | 9.7 " | 12.2 " | sıçrama | €1,565.12 | ||
1MCX9 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | Premium Konik Merdane | 4.9 " | 24mm | Emniyet kemeri | 7.6 " | 9.9 " | sıçrama | €843.89 | ||
1MCY1 | Pamuk Kanalı, Buna N W1 ve W2 Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.8 " | 24mm | Emniyet kemeri | 9.7 " | 12.2 " | sıçrama | €1,787.74 | ||
1MCY8 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.9 " | 1" | Doğrudan Montaj | 9.1 " | 9.7 " | sıçrama | €1,147.26 | ||
1MDB1 | Pamuk Kanalı, Buna N W1 ve W2 Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.8 " | 24mm | Emniyet kemeri | 9.7 " | 12.2 " | sıçrama | €1,602.93 | ||
4GXV7 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | İğne / Top | 4.9 " | 24mm | Emniyet kemeri | 7.9 " | 7.2 " | sıçrama | €744.07 | ||
4GXV8 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | İğne / Top | 4.9 " | 24mm | Emniyet kemeri | 7.9 " | 7.2 " | sıçrama | €789.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00