Dayton 1tdp7 Oem Üfleyici, 115 V, 0.75 A | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1TDP7 Üfleyici, Kalıcı Bölünmüş Kapasitör Motoru, 146 cfm, 3100 rpm | AB3HBR

DAYTON 1TDP7 Blower, Daimi Bölünmüş Kondansatör Motoru, 146 cfm, 3100 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3HBR Modeli: 1TDP7
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
€113.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+OEM Üfleyici
Rulman Tipitop
CFM @ 0.000-In. SP146
CFM @ 0.100-In. SP140
CFM @ 0.200-In. SP126
CFM @ 0.300-In. SP124
CFM @ 0.400-In. SP120
CFM @ 0.500-In. SP110
Boru KutusuEvet
sürücü Tipidirekt
Tam Yük Amperi0.75
Gövde RengiGri
Konut FinishEmaye
Gövde MalzemesiHaddelenmiş Çelik
Hz50/60
Giriş Çapı3.125 "
Kurşun Uzunluğu13 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı104 Derece F
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı104 Derece F
Motor MuhafazasıAçılış
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor TipiKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Montaj konumuTüm Pozisyonlar
Çıkış Yüksekliği2.187 "
Çıkış ŞekliDikdörtgen biçiminde
Çıkış Genişliği3.25 "
Genel Derinlik5.375 "
Toplam yükseklik5.75 "
toplam Genişlik6 5 / 16 "
Faz1
RPM3100
Termal korumaOto
UPC190735147092
Gerilim115
Tekerlek çapı3 15 / 16 "
Tekerlek tipiİleri Eğri
Tekerlek Genişliği1.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Dayton 1TDP7 OEM özel üfleyici, orijinal ekipman üfleyicilerin doğrudan yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. Değiştirilen üfleyici ile aynı fiziksel ayak izine sahiptir.

Özellikler:

  • Bu ünite, genel ısıtma havalandırması veya bileşen soğutması için hava sağlar.
  • Yüksek statik basınçlarda hava akışını koruyarak minimum gürültü ve titreşimle çalışır.
  • B Sınıfı yalıtımlı motor, mükemmel ısı dağılımı ve koruma için dökme alüminyum uç kalkanlara sahiptir.
  • Düzgün çalışmasını sağlamak için bilyalı rulmanlar ile birlikte gelir.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE
  • RoHS
  • cULus E47479 (motor için)

Sık sorulan Sorular:

S. Dayton 1TDP3 OEM üfleyicinin montaj yönü nedir?

A. Dinamik olarak dengeli tasarım, herhangi bir pozisyonda montaja izin verir.

S. Bu ünitede hangi motor kullanılıyor?

A. Düzgün hızlanma sağlayan kalıcı bir bölünmüş kapasitör motoruna sahiptir. Motor, her ikisi de bir kondansatör ile seri olarak bağlanan bir çalıştırma sargısına ve bir çalıştırma sargısına sahiptir.

S. Bu ünitenin kaldırabileceği maksimum sıcaklık nedir?

A. 104 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıklara dayanabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.500-In. SPAmperRulman TipiCFM @ 1.000-In. SPBoru Kutususürücü TipiFan RPMFlanş GenişliğiÜcret
DAYTON 1TDN1 Üfleyici 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Devir | AB3HBA 1TDN1--top-Yok hayırdirekt--€69.75
DAYTON 1TDN2 Yuvarlak Üfleyici, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--top-Yok hayırdirekt--€83.87
DAYTON 1TDN3 Üfleyici 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--top-Yok hayırdirekt--€77.66
DAYTON 1TDN4 Üfleyici 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-top-Yok hayırdirekt--€77.20
DAYTON 1TDN5 Üfleyici, Rulmanlı Tip, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Faz | AB3HBE 1TDN523-top-Yok hayırdirekt--€94.91
DAYTON 1TDN6 Üfleyici 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-top-Evetdirekt--€105.29
DAYTON 1TDN7 Yuvarlak OEM Üfleyici, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-top-Evetdirekt--€110.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1TDP7 Blower, Daimi Bölünmüş Kondansatör Motoru, 146 cfm, 3100 rpm
€113.39 / Adet