Dayton 1tdr3 Üfleyici, Psc Motor, Bilyalı Rulman | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1TDR3 Üfleyici, Doğrudan Tahrikli, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A | AB3HBX 6FHX9

DAYTON 1TDR3 Blower, Direct Drive, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3HBX Modeli: 1TDR3Çapraz Referans: 6FHX9
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
€154.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+OEM Üfleyici
Rulman Tipitop
CFM @ 0.000-In. SP273
CFM @ 0.100-In. SP245
CFM @ 0.200-In. SP230
CFM @ 0.300-In. SP210
CFM @ 0.400-In. SP183
CFM @ 0.500-In. SP135
Boru KutusuEvet
sürücü Tipidirekt
Tam Yük Amperi0.77
Gövde RengiGri
Konut FinishEmaye
Gövde MalzemesiHaddelenmiş Çelik
Hz50/60
Giriş Çapı4.625 "
Kurşun Uzunluğu13 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı104 Derece F
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı104 Derece F
Motor MuhafazasıAçılış
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor TipiKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Montaj konumuTüm Pozisyonlar
Çıkış Yüksekliği3.625 "
Çıkış ŞekliDikdörtgen biçiminde
Çıkış Genişliği4.125 "
Genel Derinlik8.875 "
Toplam yükseklik9.875 "
toplam Genişlik7 11 / 16 "
Faz1
RPM1640
Termal korumaOto
UPC190735147146
Gerilim115
Tekerlek çapı5.125 "
Tekerlek tipiİleri Eğri
Tekerlek Genişliği1.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.73
Gemi yüksekliği (cm)26.67
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Dayton 1TDR3 üfleyici, seraları ve elektrik mahfazalarını soğutmak, küçük binaları havalandırmak, makinelerden ısıyı uzaklaştırmak ve odun ve mısır sobalarını üflemek için tasarlanmıştır. Bu üfleyici, Dayton için uygun bir yedek OEM üfleyiciler 273 cfm'ye kadar hava akışı sağlar.

Özellikler:

  • Bu elektrikli üfleyici, kalıcı bir bölünmüş kapasitör motoru kullanarak havayı iter.
  • Dinamik olarak dengeli tasarımı, pürüzsüz ve sessiz çalışma sağlarken hava akışını yüksek statik basınçta tutar.
  • Bakım gereksinimlerini en aza indirirken üfleyiciyi kompakt tutmak için doğrudan tahrik mekanizmasına sahiptir.
  • Her pozisyonda montajı, herhangi bir yönde kuruluma izin verir.
  • Bu tek fazlı üfleyici, üfleyici bileşenlerini kazara darbelerden kaynaklanan hasarlara karşı korumak için haddelenmiş çelik muhafazaya sahiptir.
  • Isı dağılımını en üst düzeye çıkarmak için dökme alüminyum uç kalkanlara sahiptir.
  • Bilyalı yatakları, minimum gürültü ile sorunsuz bir üfleyici çalışması sağlar.
  • Öne doğru eğimli çarkı ve dikdörtgen çıkışı hava akışını en üst düzeye çıkarır.
  • Güvenlik için B Sınıfı motor yalıtımına ve soğuk çalışma için açık motor muhafazasına sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. Dayton 1TDR3 üfleyici, düşük havalandırmalı alanlar için uygun mudur?

C. Evet, otomatik termal koruması aşırı ısınmaya karşı hasarı önler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.500-In. SPAmperRulman TipiCFM @ 1.000-In. SPBoru Kutususürücü TipiFan RPMFlanş GenişliğiÜcret
DAYTON 1TDN1 Üfleyici 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Devir | AB3HBA 1TDN1--top-Yok hayırdirekt--€69.75
DAYTON 1TDN2 Yuvarlak Üfleyici, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--top-Yok hayırdirekt--€83.87
DAYTON 1TDN3 Üfleyici 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--top-Yok hayırdirekt--€77.66
DAYTON 1TDN4 Üfleyici 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-top-Yok hayırdirekt--€77.20
DAYTON 1TDN5 Üfleyici, Rulmanlı Tip, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Faz | AB3HBE 1TDN523-top-Yok hayırdirekt--€94.91
DAYTON 1TDN6 Üfleyici 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-top-Evetdirekt--€105.29
DAYTON 1TDN7 Yuvarlak OEM Üfleyici, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-top-Evetdirekt--€110.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1TDR3 Blower, Direct Drive, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A
€154.31 / Adet