Dayton 1tdr6 | Üfleyici 148 Cfm 115v 0.75a 2450 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1TDR6 Üfleyici 148 Cfm 115v 0.75a 2450 Rpm | AB3HCA

DAYTON 1TDR6 Üfleyici 148 Cfm 115v 0.75a 2450 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3HCA Modeli: 1TDR6
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
€131.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+OEM Üfleyici
Rulman Tipitop
CFM @ 0.000-In. SP148
CFM @ 0.100-In. SP144
CFM @ 0.200-In. SP136
CFM @ 0.300-In. SP134
CFM @ 0.400-In. SP130
CFM @ 0.500-In. SP124
CFM @ 0.700-In. SP114
CFM @ 0.800-In. SP106
CFM @ 0.900-In. SP95
CFM @ 1.000-In. SP86
CFM @ 1.200-In. SP44
Boru KutusuEvet
sürücü Tipidirekt
Tam Yük Amperi0.75
Gövde RengiGri
Konut FinishEmaye
Gövde MalzemesiHaddelenmiş Çelik
Hz50/60
Giriş Çapı3.75 "
Kurşun Uzunluğu13 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı104 Derece F
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı104 Derece F
Motor MuhafazasıAçılış
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor TipiKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Montaj konumuTüm Pozisyonlar
Çıkış Yüksekliği2.625 "
Çıkış ŞekliDikdörtgen biçiminde
Çıkış Genişliği2 15 / 16 "
Genel Derinlik7.125 "
Toplam yükseklik7.625 "
toplam Genişlik6"
Faz1
RPM2450
Termal korumaOto
UPC190735147177
Gerilim115
Tekerlek çapı4.187 "
Tekerlek tipiİleri Eğri
Tekerlek Genişliği1.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.64
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Flanşlı / Flanşsız (Flanşlı)
  • 4C006'ın yerini aldı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.500-In. SPAmperRulman TipiCFM @ 1.000-In. SPBoru Kutususürücü TipiFan RPMFlanş GenişliğiÜcret
DAYTON 1TDN1 Üfleyici 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Devir | AB3HBA 1TDN1--top-Yok hayırdirekt--€69.75
DAYTON 1TDN2 Yuvarlak Üfleyici, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--top-Yok hayırdirekt--€83.87
DAYTON 1TDN3 Üfleyici 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--top-Yok hayırdirekt--€77.66
DAYTON 1TDN4 Üfleyici 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-top-Yok hayırdirekt--€77.20
DAYTON 1TDN5 Üfleyici, Rulmanlı Tip, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Faz | AB3HBE 1TDN523-top-Yok hayırdirekt--€94.91
DAYTON 1TDN6 Üfleyici 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-top-Evetdirekt--€105.29
DAYTON 1TDN7 Yuvarlak OEM Üfleyici, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-top-Evetdirekt--€110.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1TDR6 Üfleyici 148 Cfm 115v 0.75a 2450 Rpm
€131.79 / Adet