Dayton 1tdr9 | Üfleyici 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1TDR9 Üfleyici 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Devir | AB3HCD

DAYTON 1TDR9 Üfleyici 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3HCD Modeli: 1TDR9Çapraz Referans: 6FHY0
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
€178.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+OEM Üfleyici
Rulman Tipitop
CFM @ 0.000-In. SP463
CFM @ 0.100-In. SP425
CFM @ 0.200-In. SP388
CFM @ 0.300-In. SP338
CFM @ 0.400-In. SP250
CFM @ 0.500-In. SP161
CFM @ 0.600-In. SP50
Boru KutusuYok hayır
sürücü Tipidirekt
Tam Yük Amperi1.28
Gövde RengiGri
Konut FinishEmaye
Gövde MalzemesiHaddelenmiş Çelik
Hz50/60
Giriş Çapı4-9 / 16 "
Kurşun Uzunluğu13 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı104 Derece F
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı104 Derece F
Motor MuhafazasıAçılış
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor TipiKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Montaj konumuTüm Pozisyonlar
Çıkış Yüksekliği3.5 "
Çıkış ŞekliDikdörtgen biçiminde
Çıkış Genişliği7 13 / 16 "
Genel Derinlik8-9 / 16 "
Toplam yükseklik9.375 "
toplam Genişlik9.187 "
Faz1
RPM1600
Termal korumaOto
UPC190735147207
Gerilim115
Tekerlek çapı5.125 "
Tekerlek tipiİleri Eğri
Tekerlek Genişliği1.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.96
Gemi yüksekliği (cm)26.04
Gemi uzunluğu (cm)28.58
Gemi genişliği (cm)28.58
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Dayton 1TDR9 üfleyici, seraları soğutmak, küçük binaları, odun ve mısır sobalarını, elektrik mahfazalarını havalandırmak ve makinelerden ısıyı uzaklaştırmak için kullanılır.

Özellikler:

  • Bu üfleyici, kalıcı bir bölünmüş kapasitör motoru kullanarak havayı iter.
  • Pürüzsüz ve sessiz çalışma sağlarken yüksek statik basınçta hava akışını sürdürmek için dinamik olarak dengeli bir tasarıma sahiptir.
  • Bakım gereksinimlerini en aza indirirken üfleyiciyi kompakt tutmak için doğrudan tahrik mekanizmasına sahiptir.
  • Uygulama gereksinimine bağlı olarak kurulumu sağlamak için tüm pozisyonlarda montaj özelliğine sahiptir.
  • Bu tek fazlı üfleyici, üfleyici bileşenlerini kazara darbelerden kaynaklanan hasarlara karşı korumak için haddelenmiş çelik muhafazaya sahiptir.
  • Isı dağılımını en üst düzeye çıkarmak için dökme alüminyum uç kalkanlara sahiptir.
  • Minimum gürültü ile sorunsuz bir üfleme çalışması için bilyalı yataklara sahiptir.
  • Hava akışını en üst düzeye çıkarmak için ileri eğimli stilde bir tekerleğe ve dikdörtgen çıkışa sahiptir.
  • Güvenlik için B Sınıfı motor yalıtımına ve soğuk çalışma için açık motor muhafazasına sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. Dayton 1TDR9 üfleyici, düşük havalandırmalı alanlar için uygun mudur?

C. Evet, aşırı ısınmaya karşı hasarı önlemek için otomatik termal korumaya sahiptir.

S. Dayton 1TDR9 üfleyici bir montaj flanşı ile birlikte mi geliyor?

C. Evet, bu üfleyici bir tahliye montaj flanşıyla birlikte gelir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.500-In. SPAmperRulman TipiCFM @ 1.000-In. SPBoru Kutususürücü TipiFan RPMFlanş GenişliğiÜcret
DAYTON 1TDN1 Üfleyici 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Devir | AB3HBA 1TDN1--top-Yok hayırdirekt--€69.75
DAYTON 1TDN2 Yuvarlak Üfleyici, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--top-Yok hayırdirekt--€83.87
DAYTON 1TDN3 Üfleyici 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--top-Yok hayırdirekt--€77.66
DAYTON 1TDN4 Üfleyici 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-top-Yok hayırdirekt--€77.20
DAYTON 1TDN5 Üfleyici, Rulmanlı Tip, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Faz | AB3HBE 1TDN523-top-Yok hayırdirekt--€94.91
DAYTON 1TDN6 Üfleyici 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-top-Evetdirekt--€105.29
DAYTON 1TDN7 Yuvarlak OEM Üfleyici, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-top-Evetdirekt--€110.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1TDR9 Üfleyici 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Rpm
€178.12 / Adet