Dayton 1TDT2 flanşlı dikdörtgen üfleyici, kontrollü ortamların sürdürülmesi ve çeşitli ortamlarda hava kalitesinin artırılması için idealdir. HVAC sistemleri, endüstriyel havalandırma ve kurutma uygulamaları için uygundur.
Özellikler:
- Bu üfleyici, hava akışı verimliliğini ve performansını optimize eden ileri eğimli bir tekerlek tasarımına sahiptir.
- Etkin ve güvenilir çıktı sağlayan, minimum enerji kaybıyla çalışacak doğrudan tahrik mekanizmasına sahiptir.
- Bu üfleyici, kurulum sırasında zamandan ve emekten tasarruf etmek için tamamen monte edilmiş olarak gelir.
- Kanal sistemine veya diğer bileşenlere kolay ve güvenli bağlantı için flanşlı bir çıkışa sahiptir.
- Bu üfleyici, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak ömrünü ve çalışma düzgünlüğünü artıran bilyalı rulmanlarla donatılmıştır.
- Bu doğrudan tahrikli üfleyici, verimli hava akışı dağıtımı ve çeşitli havalandırma sistemleriyle uyumluluk için dikdörtgen çıkış şeklinde tasarlanmıştır.
- Yapısal sağlamlığı sağlamak için galvaniz kaplamalı çelik bir tekerleğe sahiptir.
- Bu üfleyici, etkili soğutma ve hava akışını kolaylaştırmak için açık bir muhafaza tasarımına sahiptir.
- 20 mm'den büyük katı nesnelere karşı koruma sağlayan, dayanıklılık ve güvenli çalışma sağlayan IP12.5 derecesine sahiptir.
- Bu üfleyici, kurulumda çok yönlülük sağlamak için alttan yatay, aşağı doğru, üstten yatay ve yukarıya doğru çoklu boşaltma pozisyonları sunar.
- Tanımlanan sıcaklık limitleri dahilinde çalışmak için B Sınıfı yalıtım sunar.
- Bu üfleyici saat yönünde dönüş imkanı sunar ve korozyona ve aşınmaya karşı direnç gösterirken dayanıklı performans için emaye kaplamalı çelik gövdeye sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Dayton 1TDT2 üfleyici ne tür bir motorla donatılmıştır?
A. Üfleyici, çalışma ve sarım arasında elektriksel bir faz kayması oluşturan kalıcı bir bölünmüş kapasitöre sahiptir.
S. Bu Dayton 1TDT2 üfleyici, düşük havalandırmalı alanlar için ideal mi?
C. Evet, otomatik termal koruması aşırı ısınmaya karşı hasarı önler.
S. Bu Dayton 1TDT2 üfleyicinin çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
A. Dayton 1TDT2 üfleyici, -20 ila 104 derece F arasında bir çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.
S. Üfleyici tamamen monte edilmiş halde mi geliyor?
C. Evet, bu üfleyici tamamen monte edilmiş halde gelir; bu da kurulumu rahat ve sorunsuz hale getirir.
S. Bu Dayton 1TDT2 üfleyicinin montaj stili nedir?
C. Bu üfleyici, farklı mekansal gereksinimleri ve hava akışı ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli yönlerde kurulum için çok konumlu montaj sunar.
S. Bu üfleyici ne tür bir motor kullanıyor?
C. Bu üfleyici, enerji tasarruflu ve güvenilir çalışma için kalıcı bir bölünmüş kapasitör (PSC) motoru kullanır.
S. Bu üfleyicinin maksimum fan hızı nedir?
C. Bu Dayton 1TDT2 üfleyicinin maksimum fan hızı 1640 RPM'dir.