Dayton 1TDV4 üfleyici, yüksek sıcaklıkta hava işleme çözümleri gerektiren soğutma, ısıtma, havalandırma veya bileşen soğutma uygulamalarında alternatif sunar. Seraları soğutmanın yanı sıra küçük binaları, odun ve mısır sobalarını ve elektrik mahfazalarını havalandırmak için idealdir.
Özellikler:
- Dayton 1TDV4 üfleyici, ısı dağılımı için dengeli bilyalı yatak motorları içerir.
- Uzun hizmet ömrü sağlamak için dökme alüminyum uç kalkanlarla birlikte gelir.
- Bu ünite herhangi bir pozisyonda monte edilebilir ve minimum gürültü ve titreşim ile çalışır.
- Yüksek verim ve çekme torku için B Sınıfı izolasyonlu termal korumalı kalıcı ayrık kapasitör motoruna sahiptir.
- Bu ürün, kolay kurulum için sırasıyla yan montaj tırnaklı ve 3 taraflı montaj flanşlı haddelenmiş çelik gövde ve dikdörtgen çıkışa sahiptir.
- Sürekli görev çalışması sağlar ve 310V'de 115 cfm'ye kadar hava akışı sağlayabilir.
- Dış mukavemet sağlamak için bir boru kutusu ile birlikte verilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Dayton 4YJ33 OEM Üfleyiciler: Bu 1TDV4 üfleyiciler, markanın 4YJ33 ünitelerinin yerini alacak şekilde tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu üfleyicinin kaldırabileceği maksimum sıcaklık nedir?
C. Maksimum 450 derece Fahrenhayt giriş sıcaklığını ve 104 derece Fahrenhayt'a kadar ortam sıcaklıklarını işleyebilir.
S. Motor muhafazası açık mı?
C. Evet, bu üfleyici, harici havanın motor sargılarının üzerinden ve çevresinden geçmesine izin vermek için havalandırma açıklıklarına sahip açık bir motor muhafazası içinde gelir.
S. B Sınıfı yalıtım nedir?
A. NEMA motor yalıtım sınıfları, motor sargı yalıtımının ısı işleme kapasitesini gösterir. B Sınıfı motorlar, maksimum 130 santigrat derece sargı sıcaklığına izin verir.