Dayton 1uhh1 | Hat Gerilimi Kontrolü Spdt Beyaz Analog | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1UHH1 Hat Gerilimi Kontrol Hızı Beyaz Analog | AB3NCC

DAYTON 1UHH1 Hat Gerilim Kontrolü Spdt Beyaz Analog

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NCC Modeli: 1UHH1
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
€179.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
RenkBeyaz
İletişim Değeri Dirençli @ 120V15A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V22A
Kontrol Aralığı30 Derece ila 110 Derece F
120V'de Tam Yükte Soğutma16A
240V'de Tam Yükte Soğutma8A
Soğutma Kilitli Rotor @ 120V96A
Soğutma Kilitli Rotor @ 240V48A
derinlik2.5 "
Diferansiyel3.5 Derece F
Muhafaza TipiPlastik
Tam Yük Amperi @ 120V16A
240VAC'de Tam Yük Amperi8A
Yükseklik6.75
Endüktif Amper @ 120V16A
Endüktif Amper @ 240V8A
Kilitli Rotor Amperi @ 120V96A
Kilitli Rotor Amperi @ 240V48A
Aşama Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Pilot Görev Kontakları (VA)125VA
Sensör TipiHidrolik Kapak
Eylem DeğiştirYükselişte Aç / Kapat
Anahtar TürüSPDT
Sıcaklık Duyarlılık3 Dereceleri
UPC190735148211
Voltaj aralığı24 - 240 VAC
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9032896025
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukRenkKontrol AralığıSensör TipiEylem DeğiştirAnahtar TürüVoltaj aralığıgenişlikÜcret
DAYTON 1UHH2 Hat Volt Mekanik Termostat, SPDT Anahtar, Gri | AB3NCD 1UHH2-Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.25 "€173.18
DAYTON 1UHH4 Hat Voltaj Kontrolü Soğuk Analog | AB3NCF 1UHH4-Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte KapatSPST24 - 240 VAC2.25 "€124.70
DAYTON 2E815 Hat Voltaj Kontrolü | AB9MWM 2E815-Gri-10 Derece ila 100 Derece Fbi metalYükselişte AçSPST120 - 277 VAC2 13 / 100 "€65.52
DAYTON 2NNR5 Hat Gerilimi T-stat -30 ila 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte KapatSPST24 - 600 VAC2.5 "€86.57
DAYTON 2NNR6 Hat Gerilimi T-stat 0 ila 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bej30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.5 "€112.34
DAYTON 2NNR7 Hat Gerilimi T-stat -30 ila 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.12 "€281.78
DAYTON 2NNR8 Hat Gerilimi T-stat 35 - 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte AçSPST120 VAC2.12 "€153.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1UHH1 Hat Gerilim Kontrolü Spdt Beyaz Analog
€179.50 / Adet