Dayton 1uhh4 | Hat Gerilimi Kontrolü Soğuk Analog | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1UHH4 Hat Voltaj Kontrolü Soğuk Analog | AB3NCF

DAYTON 1UHH4 Hat Voltaj Kontrolü Soğuk Analog

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NCF Modeli: 1UHH4
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
€124.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
RenkGri
İletişim Değeri Dirençli @ 120V22A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V22A
Kontrol Aralığı30 Derece ila 110 Derece F
120V'de Tam Yükte Soğutma16A
240V'de Tam Yükte Soğutma8A
Soğutma Kilitli Rotor @ 120V96A
Soğutma Kilitli Rotor @ 240V48A
derinlik2.25 "
Diferansiyel3.5 Derece F
Muhafaza TipiÇelik
Tam Yük Amperi @ 120V15A
240VAC'de Tam Yük Amperi8A
Yükseklik5.75 "
Endüktif Amper @ 120V16A
Endüktif Amper @ 240V8A
Kilitli Rotor Amperi @ 120V96A
Kilitli Rotor Amperi @ 240V48A
Aşama Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Pilot Görev Kontakları (VA)125VA
Sensör TipiHidrolik Kapak
Eylem DeğiştirYükselişte Kapat
Anahtar TürüSPST
Sıcaklık Duyarlılık3 Dereceleri
UPC190735148242
Voltaj aralığı24 - 240 VAC
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu9032896025
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Dayton 1UHH4 line volt mekanik termostat, doğrudan elektrik gücü gerektiren HVAC sistemlerinin sıcaklığını izler ve kontrol eder. Isıtma, havalandırma ve soğutma uygulamalarında kullanılır. Bu ünite, patlayıcı / yanıcı / kimyasal yüklü alanlar veya ıslak ortamlar gibi potansiyel olarak tehlikeli yerlerde kullanılmamalıdır.

Özellikler:

  • Dayton 1UHH4 hat gerilim kontrolü, SPST anahtarı sayesinde tek kademeli sistemlerle uyumludur.
  • Bu ünite, aşındırıcı koşullara dayanacak şekilde paslanmaz çelik algılama elemanları ile entegre edilmiştir.
  • Duvara ve yüzeye kolay montaj sağlar ve daha fazla dayanıklılık için cilalı çelik muhafazaya sahiptir.
  • Okuma kolaylığı için bir analog ekran ile yapılandırılmıştır.
  • Ortam hava sıcaklığını düzenlemek ve izlemek için yerleşik bir bimetal veya hava bobini sensörüne sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • göt
  • UL
  • NEMA 1

Sık sorulan Sorular:

S. Bu termostat nasıl kurulur?

A.

  • Kontrollü alanın ortalama sıcaklığına maruz bırakmak için bu üniteyi zeminden 5 ila 6 fit yukarıya kurun.
  • Kasanın arkasında dört montaj deliği bulunur.

S. Bu termostatı kullanırken dikkat edilmesi gereken güvenlik noktaları nelerdir?

A.

  • Topraklama bilgilerini ve bununla ilişkili diğer ekipmanı not edin.
  • Termostatın elektrik değerleri, güç kaynağına ve kontrol edilen yüklere uygundur. Bu nedenle, aşırı yük değerleri uygun bir röle veya motor yol verici ile ele alınmalıdır.
  • Bu ünite yalnızca sabit kurulum için tasarlanmıştır.

S. Bu termostatın çalışma sıcaklığı nedir?

A. Bu termostatın çalışma sıcaklığı aralığı 30 derece ila 110 derece Fahrenhayttır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukRenkKontrol AralığıSensör TipiEylem DeğiştirAnahtar TürüVoltaj aralığıgenişlikÜcret
DAYTON 1UHH1 Hat Gerilimi Kontrol Hızı Beyaz Analog | AB3NCC 1UHH1-Beyaz30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 240 VAC2.5 "€179.50
DAYTON 1UHH2 Hat Volt Mekanik Termostat, SPDT Anahtar, Gri | AB3NCD 1UHH2-Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.25 "€173.18
DAYTON 2E815 Hat Voltaj Kontrolü | AB9MWM 2E815-Gri-10 Derece ila 100 Derece Fbi metalYükselişte AçSPST120 - 277 VAC2 13 / 100 "€65.52
DAYTON 2NNR5 Hat Gerilimi T-stat -30 ila 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte KapatSPST24 - 600 VAC2.5 "€86.57
DAYTON 2NNR6 Hat Gerilimi T-stat 0 ila 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bej30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.5 "€112.34
DAYTON 2NNR7 Hat Gerilimi T-stat -30 ila 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.12 "€281.78
DAYTON 2NNR8 Hat Gerilimi T-stat 35 - 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte AçSPST120 VAC2.12 "€153.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1UHH4 Hat Voltaj Kontrolü Soğuk Analog
€124.70 / Adet