Dayton 2e815 | Hat Gerilimi Kontrolü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2E815 Hat Voltaj Kontrolü | AB9MWM

DAYTON 2E815 Hat Gerilim Kontrolü

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MWM Model: 2E815
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
€65.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
RenkGri
İletişim Değeri Dirençli @ 120V22A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V22A
Kontrol Aralığı-10 Derece ila 100 Derece F
derinlik2-63 / 100 "
Diferansiyel6 ila 8 Derece F
Tam Yük Amperi @ 120V15A
240VAC'de Tam Yük Amperi10A
Yükseklik5.5 "
Endüktif Amper @ 120V13.8A
Endüktif Amper @ 240V10A
Anahtar Sayısı1
Sensör Tipibi metal
Eylem DeğiştirYükselişte Aç
Anahtar TürüSPST
Voltaj aralığı120 - 277 VAC
genişlik2 13 / 100 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukRenkKontrol AralığıSensör TipiEylem DeğiştirAnahtar TürüVoltaj aralığıgenişlikÜcret
DAYTON 1UHH1 Hat Gerilimi Kontrol Hızı Beyaz Analog | AB3NCC 1UHH1-Beyaz30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 240 VAC2.5 "€182.03
DAYTON 1UHH2 Hat Volt Mekanik Termostat, SPDT Anahtar, Gri | AB3NCD 1UHH2-Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.25 "€176.23
DAYTON 1UHH4 Hat Voltaj Kontrolü Soğuk Analog | AB3NCF 1UHH4-Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte KapatSPST24 - 240 VAC2.25 "€124.70
DAYTON 2NNR5 Hat Gerilimi T-stat -30 ila 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte KapatSPST24 - 600 VAC2.5 "€86.57
DAYTON 2NNR6 Hat Gerilimi T-stat 0 ila 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bej30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.5 "€112.34
DAYTON 2NNR7 Hat Gerilimi T-stat -30 ila 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.12 "€301.73
DAYTON 2NNR8 Hat Gerilimi T-stat 35 - 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte AçSPST120 VAC2.12 "€153.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2E815 Hat Gerilim Kontrolü
€65.80 / Adet