Dayton 20c802 | Kontrol İstasyonu Nema 4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 20C802 Kontrol İstasyonu Nema 4 | AB4QML

DAYTON 20C802 Kontrol İstasyonu Nema 4

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QML Model: 20C802
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
€193.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Denetim masasi
ActionAnlık / Durdurmada Kilitlenme
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
derinlik2.76 "
Muhafaza RengiGri
Muhafaza MalzemesiDökme Çinko
Baş MalzemesiPlastik
Yükseklik3.6 "
merkezAltta 1/2 "-14 NPT Boru Giriş Deliği
IP Rating65
Montajyüzey
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / P600
NEMA Değerlendirmesi4
Operatör Sayısı2
Operatör RengiSiyah kırmızı
beden22mm
Operatör TipiBasma Düğmesi / Basma Düğmesi
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8537106000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Actionİletişim FormuNEMA DeğerlendirmesiOperatör SayısıOperatör RengibedenOperatör TipiÜcret
DAYTON 20C792 Kontrol İstasyonu Aç / kapat 2no | AB4QMB 20C792Denetim masasiAnlık / Anlık2 YOK12Siyah25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€78.36
DAYTON 20C793 Kontrol İstasyonu Nema 1 2 Operatörler | AB4QMC 20C793Denetim masasiKorunan / Korunan1NO / 1NC12Siyah kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€92.60
DAYTON 20C794 Kontrol İstasyonu 2 Operatör 1no / 1nc | AB4QMD 20C794Denetim masasiAnlık / Anlık1NO / 1NC12Siyah kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€97.61
DAYTON 20C795 Kontrol İstasyonu 2 Operatörleri 2no | AB4QME 20C795Denetim masasiAnlık / Anlık2 YOK12Siyah / Siyah25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€126.00
DAYTON 20C796 Kontrol İstasyonu 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796Denetim masasiAnlık / Anlık / Anlık2NO / 2NC ve 1NC13Siyah / Siyah / Kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi / Basma Düğmesi€77.50
DAYTON 20C797 Kontrol İstasyonu 2 Operatörleri 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797Denetim masasiAnlık / Anlık / Anlık2NO / 2NC ve 1NC13Siyah / Siyah / Kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi / Basma Düğmesi€199.84
DAYTON 20C798 Kontrol İstasyonu Nema 1 5.04 İnç Uzunluk | AB4QMH 20C798Denetim masasiAnlık / Anlık / Anlık2NO / 2NC ve 1NC13Siyah / Siyah / Kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi / Basma Düğmesi€125.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 20C802 Kontrol İstasyonu Nema 4
€193.80 / Adet