DAYTON 21UN03 Dikey Şerit Testere 18 İnç 1-1/2 Hp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Şerit Testere |
Amper AC | 15/7.5 |
Bıçak kalınlığı | 0.035 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 18 " |
Kesme Açısı | 45 Dereceleri |
Dikdörtgen Kesme Kapasitesi | 12 "x 17-3 / 4" |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 12 " |
Kesme Kapasitesi Kare | 11 " |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 133 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 1" |
Maks. Alan sayısı Kesim Kalınlığı | 12 " |
Min. Bıçak uzunluğu | 3 / 16 " |
Min. Bıçak Genişliği | 1" |
Gönye Kapasitesi | 45 Dereceleri |
Genel Derinlik | 32.5 " |
Toplam yükseklik | 75 " |
toplam Genişlik | 22 " |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | dayton-21un03.pdf |
RPM | 1725 |
hızlar | 2,000, 3,000 |
Tablo Boyutu | 18 "19 x" |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 171.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 208.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 8465910064 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | hızlar | Amper AC | Kesme Açısı | Gerilim | HP | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21; 02 | 2,000, 3,000 | 13/6 | 45 Dereceleri | 115/230 | 3/4 | 27 " | 69 " | 21 " | €4,006.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
4TK02 | 82 ila 385 fpm | 18/9 | 90 Dereceleri | 115/230 | 1.5 | 30 " | 75 " | 37 " | €12,893.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
49G987 | 80/180/1300/3000 kare/dk | 7 | 45 Dereceleri | 120 | 3/4 | 23 " | 65 " | 31 " | €2,472.86 | ||
49G988 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 14/7 | 45 Dereceleri | 115/230 | 1 | 20 " | 78 " | 23 " | €3,340.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
49G989 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 16/8 | 45 Dereceleri | 115/230 | 1.5 | 29 " | 76 " | 24 " | €6,109.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00