DAYTON 21UN02 Dikey Şerit Testere, 15 İnç, 3/4 HP, 111 İnç Bıçak, 115 / 230 V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Şerit Testere |
Amper AC | 13/6 |
Bıçak kalınlığı | 0.032 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 15 " |
Kesme Açısı | 45 Dereceleri |
Dikdörtgen Kesme Kapasitesi | 10 "x 14-5 / 8" |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 10 " |
Kesme Kapasitesi Kare | 10 " |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 111 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 3 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Kesim Kalınlığı | 10 " |
Min. Bıçak uzunluğu | 3 / 16 " |
Min. Bıçak Genişliği | 3 / 16 " |
Gönye Kapasitesi | 45 Dereceleri |
Genel Derinlik | 27 " |
Toplam yükseklik | 69 " |
toplam Genişlik | 21 " |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | dayton-21un02.pdf |
RPM | 1725 |
hızlar | 2,000, 3,000 |
Tablo Boyutu | 15 "x 15" |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 144.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 8465910064 |
Menşe Ülkesi | TW |
A. Yatay şerit testereler, dikey şerit testerelerden daha yüksek kesme hızına sahiptir. Yatay şerit testereler, düz kesimler yaparak optimum karelik sağlarken dikey şerit testereler, gerektiğinde kıvrımlı şekilleri kolayca kesme esnekliği sağlar. Yatay şerit testereler genellikle daha büyük sert metal parçalarını keserken, dikey şerit testereler daha yumuşak metallerde köşeleri ve gönyeleri kesmek için kullanılır.
PLATFORM | Model | hızlar | Amper AC | Kesme Açısı | Gerilim | HP | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21; 03 | 2,000, 3,000 | 15/7.5 | 45 Dereceleri | 115/230 | 1.5 | 32.5 " | 75 " | 22 " | €3,427.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
4TK02 | 82 ila 385 fpm | 18/9 | 90 Dereceleri | 115/230 | 1.5 | 30 " | 75 " | 37 " | €12,893.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
49G987 | 80/180/1300/3000 kare/dk | 7 | 45 Dereceleri | 120 | 3/4 | 23 " | 65 " | 31 " | €2,472.86 | ||
49G988 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 14/7 | 45 Dereceleri | 115/230 | 1 | 20 " | 78 " | 23 " | €3,340.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
49G989 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 16/8 | 45 Dereceleri | 115/230 | 1.5 | 29 " | 76 " | 24 " | €6,109.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00