DAYTON 4TK02 Dikey Şerit Testere Kuru 115/230v 1-1/2 Hp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Şerit Testere |
Amper AC | 18/9 |
Bıçak kalınlığı | 0.020 ila 0.035 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 18 " |
Kesme Açısı | 90 Dereceleri |
Dikdörtgen Kesme Kapasitesi | 10-3 / 4 "x 8" |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 10-3 / 4 " |
Kesme Kapasitesi Kare | 10-3 / 4 " |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 141 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 5 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Kesim Kalınlığı | 10 " |
Min. Bıçak uzunluğu | 138 " |
Min. Bıçak Genişliği | 1 / 8 " |
Gönye Kapasitesi | 90 Dereceleri |
Genel Derinlik | 30 " |
Toplam yükseklik | 75 " |
toplam Genişlik | 37 " |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | dayton-21c004.pdf |
RPM | 1725 |
hızlar | 82 ila 385 fpm |
Tablo Boyutu | 21-1/2 x 23-1/2" |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 315 |
Gemi yüksekliği (cm) | 211.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 74.68 |
Gemi genişliği (cm) | 104.65 |
HS kodu | 8202200030 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | hızlar | Amper AC | Kesme Açısı | Gerilim | HP | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21; 02 | 2,000, 3,000 | 13/6 | 45 Dereceleri | 115/230 | 3/4 | 27 " | 69 " | 21 " | €4,006.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
21; 03 | 2,000, 3,000 | 15/7.5 | 45 Dereceleri | 115/230 | 1.5 | 32.5 " | 75 " | 22 " | €3,427.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
49G987 | 80/180/1300/3000 kare/dk | 7 | 45 Dereceleri | 120 | 3/4 | 23 " | 65 " | 31 " | €2,472.86 | ||
49G988 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 14/7 | 45 Dereceleri | 115/230 | 1 | 20 " | 78 " | 23 " | €3,340.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
49G989 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 16/8 | 45 Dereceleri | 115/230 | 1.5 | 29 " | 76 " | 24 " | €6,109.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00