Jabsco 34739-0020 | Üfleyici 150 Cfm 24vdc 3.3a 2500 Rpm | 5phd3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JABSCO 34739-0020 Üfleyici 150 Cfm 24vdc 3.3a 2500 Rpm | AE6BKW 5PHD3

JABSCO 34739-0020 Üfleyici 150 Cfm 24vdc 3.3a 2500 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6BKW Model: 34739-0020Çapraz Referans: 5PHD3
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
€355.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+OEM Üfleyici
Rulman Tipikol
CFM @ 0.000-In. SP150
CFM @ 0.100-In. SP135
CFM @ 0.150-In. SP133
CFM @ 0.200-In. SP131
CFM @ 0.300-In. SP130
CFM @ 0.400-In. SP125
CFM @ 0.500-In. SP120
CFM @ 0.600-In. SP117
CFM @ 0.700-In. SP114
CFM @ 0.800-In. SP110
CFM @ 0.900-In. SP100
CFM @ 1.000-In. SP90
CFM @ 1.200-In. SP80
CFM @ 1.600-In. SP55
CFM @ 2.000-In. SP20
Boru KutusuYok hayır
sürücü Tipidirekt
Tam Yük Amperi3.3
Gövde RengiSiyah
Konut FinishSiyah
Gövde MalzemesiCam Dolgulu Polipropilen
Giriş Çapı3"
Kurşun Uzunluğu15 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı130 Derece F
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı130 Derece F
Motor MuhafazasıTamamen kapalı
Motor İzolasyonuSınıf A
Motor TipiYara Alanı DC
Montaj konumuÇok Pozisyonlu
Çıkış Dia.3"
Çıkış Şekliyuvarlak
Genel Derinlik40.12 "
Toplam yükseklik7.625 "
toplam Genişlik6.75 "
RPM2500
Termal korumaHayır
UPC671880029377
Gerilim24 VDC
Tekerlek çapı3.25 "
Tekerlek tipiİleri Eğri
Tekerlek Genişliği1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Flanşlı / Flanşsız (Flanşlı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 2.000-In. SPRulman TipiCFM @ 0.000-In. SPTam Yük AmperiGövde MalzemesiGiriş ÇapıKurşun UzunluğuMaks. Alan sayısı Giriş SıcaklığıÜcret
JABSCO 35115-7020 Üfleyici 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-kol1054.4Takviyeli Plastik3"13 "104 Derece F€164.98
JABSCO 34739-7010 Üfleyici 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044kol1506.5Takviyeli Plastik3"13 "104 Derece F€204.65
JABSCO 35400-7000 Üfleyici 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108kol25010Takviyeli Plastik4"13 "104 Derece F€365.90
JABSCO 34744-7000 Üfleyici 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Devir | AD6WKB 4C817 34744-7000-kol1000.7Takviyeli Plastik3"13 "104 Derece F€249.56
JABSCO 35000-7100 Üfleyici 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Devir | AD6WKC 4C818 35000-7100-kol1501.1Takviyeli Plastik4"13 "104 Derece F€318.85
JABSCO 35760-0092 Üfleyici 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100top25011Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 Derece F€532.68
JABSCO 35760-0094 Üfleyici 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100top2506Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 Derece F€529.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JABSCO 34739-0020 Üfleyici 150 Cfm 24vdc 3.3a 2500 Rpm
€355.50 / Adet