DAYTON 23NU03 Yedek Bıçak 24 İnç
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bıçak Pervanesi |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Delik Dia. | 15.87mm |
sürücü Tipi | direkt |
HP | 1/3 |
Bıçak Sayısı | 3 |
Pervane Çapı. | 24 " |
RPM | 825 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 54.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.45 |
Gemi genişliği (cm) | 10.92 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00