DAYTON 23NU10 Yedek Bıçak 30 İnç
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bıçak Pervanesi |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Delik Dia. | 15.87mm |
sürücü Tipi | direkt |
HP | 1/3 |
Bıçak Sayısı | 3 |
Pervane Çapı. | 30 " |
RPM | 800 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 65.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.39 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00