DAYTON 23NU08 Yedek Bıçak 42 İnç
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bıçak Pervanesi |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Delik Dia. | 25.4mm |
sürücü Tipi | direkt |
HP | 1 |
Bıçak Sayısı | 5 |
Pervane Çapı. | 42 " |
RPM | 360 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 102.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 105.92 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00