Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 24EP02 Zamanlayıcı Rölesi 60 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8AQJ

DAYTON 24EP02 Zaman Rölesi 60 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 12v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8AQJ Modeli: 24EP02
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
€97.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiPotansiyometre
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi2W
Bobin Voltları12 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
Elektriksel bağlantıSoket
işlevGecikme
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS2
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı60 sn.
Min. Zaman ayarı0.60 sn.
MontajEklenti
İşletim Fonksiyonları1
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Soket KoduA
Durum GöstergesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8536490075

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinsbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim MalzemesiişlevMaks. Alan sayısı Zaman ayarıÜcret
DAYTON 1EJL6 Zamanlayıcı Rölesi 100 Saat. 8 Pimli 5a Dpdt 12v | AA9PLK 1EJL68Kare1.51EGR25AGümüş AlaşımGecikme100 saat.€72.45
DAYTON 5DPZ7 Zamanlayıcı Rölesi 999 Saat. 8 Pimli 10a Dpdt 12v | AE3JTG 5DPZ78Sekizli35X852, 1EGP3, 1EGP510AGümüş NikelGecikme999 saat.€122.97
DAYTON 24EN65 Zaman Rölesi 10 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APL 24EN658Sekizli-5X852, 1EGP3, 1EGP510AGümüş NikelAralık Açık10 sn.€59.97
DAYTON 24EN66 Zaman Rölesi 60 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APM 24EN668Sekizli-5X852, 1EGP3, 1EGP510AGümüş NikelAralık Açık60 sn.€55.64
DAYTON 24EN67 Zaman Rölesi 180 İkinci 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APN 24EN678Sekizli-5X852, 1EGP3, 1EGP510AGümüş NikelAralık Açık180 sn.€51.94
DAYTON 24EN68 Zaman Rölesi 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APP 24EN688Sekizli-5X852, 1EGP3, 1EGP510AGümüş NikelAralık Açık5 dk.€58.58
DAYTON 24EN80 Zaman Rölesi 10 Saniye 11 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APQ 24EN8011Sekizli-6X156, 1EGP2, 1EGP410AGümüş NikelKapatma Gecikmesi10 sn.€128.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 24EP02 Zaman Rölesi 60 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 12v
€97.44 / Adet