<span Class='notranslate'>Dayton </span> 26zt69 | Warning Light Clear Led Stud | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 26ZT69 İkaz Lambası Şeffaf Led Saplama | AB8TFT

DAYTON 26ZT69 Warning Light Clear Led Stud

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TFT Modeli: 26ZT69
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
€243.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uyarı ışığı
RenkTemizle
Mevcut Çizim0.18 için 0.2
Çap3 2 / 5 "
Dakika Başına Yanıp Sönme80
Yükseklik4.25 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü30,000 saat.
Lamba TipiLED
Lens Tasarımıkubbe
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı4.5 - 12W
MontajTektaş
Çalışma Sıcaklığı.-20 Derece ila 40 Derece C
Güç Kaynağı90-240
PUANIP65

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9405408000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimÜcret
DAYTON 26ZT55 İkaz Lambası Kırmızı Ledli Saplama | AB8TFC 26ZT55Kırmızı0.03 için 0.05€396.87
DAYTON 26ZT57 İkaz Işığı Yeşil Ledli Saplama | AB8TFE 26ZT57Yeşil0.03 için 0.05€34.13
DAYTON 26ZT58 İkaz Lambası Mavi Ledli Saplama | AB8TFF 26ZT58Mavi0.03 için 0.05€100.89
DAYTON 26ZT59 İkaz Lambası Şeffaf Led Saplama | AB8TFG 26ZT59Temizle0.03 için 0.05€209.27
DAYTON 26ZT65 İkaz Lambası Kırmızı Ledli Saplama | AB8TFN 26ZT65Kırmızı0.18 için 0.2€233.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 26ZT69 Warning Light Clear Led Stud
€243.76 / Adet