Dayton 29hz18 Hytrel Örümcek Çene Bağlantı Parçası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, Ten Rengi, 9000 RPM, 561 İnç-lb Tork | AB8VKM

DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, Ten Rengi, 9000 RPM, 561 İnç-lb Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8VKM Modeli: 29HZ18
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
€42.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hytrel (R) Örümcek
Barındırır1/2 Derece Açısal ve 0.015 "Paralel Yanlış Hizalama
Renkbronzlaşmak
Kaplin BoyutuL090 / L095
Kaplin Ağırlığı (Lb.)0.036
Yükseklik2.087 "
100 RPM'de HP Puanı0.63/0.89
1200 RPM'de HP Puanı7.63/10.68
1800 RPM'de HP Puanı11.45/16.02
3600 RPM'de HP Puanı22.90/32.04
uzunluk0.441 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1.5
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015
Maks. RPM9000
Maks. dönme momenti401/561 In.-Lbs.
Servis Verilebilir Sıcaklık. Aralık (F)-59.8 Derece ila 69.8 Derece F
Mil Çapı Aralık (In.)1/4 - 1/7/16 - 1-1 / 8
Tork145/189 In.-Lbs.
TipHytrel Örümcek
genişlik2.087 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Eşit güç aktarımı için konumu ve yapıyı korumak için sinterlenmiş alaşımlı kaplinlere uygun yağ ve yüksek sıcaklığa dayanıklı uç
  • 1/2 derece açısal ve 0.015 inç paralel yanlış hizalama ile takın

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuYükseklikuzunlukMaks. RPMMaks. dönme momentiTorkgenişlikÜcret
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Taba 5000 Devir/dakika | AB8VKG 29Hz13L1501.063 "0.433 "50003708 In.Lbs.1260 In.Lbs.1.063 "€125.91
DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Taba 5000 Devir/dakika | AB8VKH 29Hz14L1103.287 "0.748 "50002268 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€116.24
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100/l099 Taba 7000 Devir/dakika | AB8VKJ 29Hz15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 In.-Lbs.315/415 In.-Lbs.2.52 "€84.72
DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Taba 14000 Devir/dakika | AB8VKK 29Hz16L0701.339 "0.437 "14,000114 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€15.37
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Taba 11000 Devir/dakika | AB8VKL 29Hz17L0751.732 "0.441 "11,000227 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€29.58
DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Taba 9000 Devir/dakika | AB8VKN 29Hz19L1904.469 "0.866 "90004680 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€145.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, Ten Rengi, 9000 RPM, 561 İnç-lb Tork
€42.88 / Adet