Dayton 29hz19 | Hytrel Spider L190 Bronz 9000 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Taba 9000 Devir/dakika | AB8VKN

DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Taba 9000 Devir/dakika

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8VKN Modeli: 29HZ19
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
€145.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hytrel (R) Örümcek
Barındırır1/2 Derece Açısal ve 0.015 "Paralel Yanlış Hizalama
Renkbronzlaşmak
Kaplin BoyutuL190
Kaplin Ağırlığı (Lb.)0.290
Yükseklik4.469 "
100 RPM'de HP Puanı7.42
1200 RPM'de HP Puanı89.1
1800 RPM'de HP Puanı133.66
3600 RPM'de HP Puanı267.3
uzunluk0.866 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1.5
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015
Maks. RPM9000
Maks. dönme momenti4680 In.Lbs.
Servis Verilebilir Sıcaklık. Aralık (F)-59.8 Derece ila 69.8 Derece F
Mil Çapı Aralık (In.)3/4 - 2-1/8
Tork1702 In.Lbs.
TipHytrel Örümcek
genişlik4.469 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuYükseklikuzunlukMaks. RPMMaks. dönme momentiTorkgenişlikÜcret
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Taba 5000 Devir/dakika | AB8VKG 29Hz13L1501.063 "0.433 "50003708 In.Lbs.1260 In.Lbs.1.063 "€125.91
DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Taba 5000 Devir/dakika | AB8VKH 29Hz14L1103.287 "0.748 "50002268 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€116.24
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100/l099 Taba 7000 Devir/dakika | AB8VKJ 29Hz15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 In.-Lbs.315/415 In.-Lbs.2.52 "€84.72
DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Taba 14000 Devir/dakika | AB8VKK 29Hz16L0701.339 "0.437 "14,000114 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€15.37
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Taba 11000 Devir/dakika | AB8VKL 29Hz17L0751.732 "0.441 "11,000227 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€29.58
DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, Ten Rengi, 9000 RPM, 561 İnç-lb Tork | AB8VKM 29Hz18L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 In.-Lbs.145/189 In.-Lbs.2.087 "€42.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Taba 9000 Devir/dakika
€145.70 / Adet