Dayton 2a561 | Kapsüllü Zamanlayıcı Rölesi 10 sn 2 Pin 1no | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2A561 Kapsüllenmiş Zaman Rölesi 10sn 2 Pin 1no | AB8WLH

DAYTON 2A561 Kapsüllü Zaman Rölesi 10sn 2 Pin 1no

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WLH Model: 2A561
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
€40.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapsüllenmiş Zamanlayıcı Rölesi
Ayarlama YöntemiPotansiyometre
İletişim Amp Değeri (Dirençli)1A
İletişim Formu1 YOK
işlevGecikme
Hz50/60
Giriş Gerilimi24 - 240VAC / 12 - 48VDC
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı10 sn.
Min. Zaman ayarı0.5 sn.
Montajyüzey
ÇıktıKatı Hal
Pins2
Durum GöstergesiHayır
Zamanlayıcı Aralığı0.50 saniye. 10.00 saniyeye
UPC190735216323

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536490050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevHzGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıPinsZamanlayıcı AralığıÜcret
DAYTON 2A559 Kapsüllenmiş Zaman Rölesi 1 Sn 2 Pin 1no | AB8WLF 2A559Gecikme50/6024 - 240VAC / 12 - 48VDC1 sn.0.05 sn.20.05 saniye. 1.00 saniyeye€39.83
DAYTON 2A560 Kapsüllü Zaman Rölesi 5 Sn 2 Pin 1no | AB8WLG 2A560Gecikme50/6024 - 240VAC / 12 - 48VDC5 sn.0.25 sn.20.25 saniye. 5.00 saniyeye€40.62
DAYTON 2A562 Kapsüllü Zamanlama Rölesi, 2 Pin, SPST-NO, Gecikmeli | AB8WLJ 2A562Gecikme50/6024 - 240VAC / 12 - 48VDC60 sn.3 sn.23.00 saniye. 60.00 saniyeye€41.24
DAYTON 5WML4 Kapsüllenmiş Zaman Rölesi 1 Sn 5 Pin 1no | AE7BKP 5WML4Kapatma Gecikmesi50/6012 - 125 VDC1 sn.0.05 sn.50.05 saniye. 1.00 saniyeye€37.58
DAYTON 5WML7 Kapsüllenmiş Zaman Rölesi 1 Sn 5 Pin 1no | AE7BKQ 5WML7Kapatma GecikmesiUygulanamaz12 - 125 VDC1 sn.0.05 sn.50.05 saniye. 1.00 saniyeye€37.58
DAYTON 5WML8 Kapsüllenmiş Zaman Rölesi 10sn 5 Pin 1no | AE7BKR 5WML8Kapatma GecikmesiUygulanamaz12 - 125 VDC10 sn.0.5 sn.50.50 saniye. 10.00 saniyeye€32.45
DAYTON 5WML9 Kapsüllü Zamanlama Rölesi, 5 Pin, SPST-NO, Sıva Üstü | AE7BKT 5WML9Kapatma GecikmesiUygulanamaz12 - 125 VDC60 sn.0.5 sn.53.00 saniye. 60.00 saniyeye€37.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2A561 Kapsüllü Zaman Rölesi 10sn 2 Pin 1no
€40.82 / Adet