DAYTON Tek Fonksiyonlu Kapsüllü Zaman Röleleri,1 YOK
stil | Model | işlev | Hz | Giriş Gerilimi | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Min. Zaman ayarı | Pins | Zamanlayıcı Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WML9 | Kapatma Gecikmesi | Uygulanamaz | 12 - 125 VDC | 60 sn. | 0.5 sn. | 5 | 3.00 saniye. 60.00 saniyeye | €37.58 | |
B | 5WML8 | Kapatma Gecikmesi | Uygulanamaz | 12 - 125 VDC | 10 sn. | 0.5 sn. | 5 | 0.50 saniye. 10.00 saniyeye | €32.45 | |
C | 6A857 | Kapatma Gecikmesi | 50/60 | 24 - 240 VAC | 10 sn. | 0.5 sn. | 5 | 0.50 saniye. 10.00 saniyeye | €42.29 | |
D | 6A858 | Kapatma Gecikmesi | 50/60 | 24 - 240 VAC | 60 sn. | 3 sn. | 5 | 3.00 saniye. 60.00 saniyeye | €42.66 | |
E | 5WML4 | Kapatma Gecikmesi | 50/60 | 12 - 125 VDC | 1 sn. | 0.05 sn. | 5 | 0.05 saniye. 1.00 saniyeye | €37.58 | |
F | 5WML7 | Kapatma Gecikmesi | Uygulanamaz | 12 - 125 VDC | 1 sn. | 0.05 sn. | 5 | 0.05 saniye. 1.00 saniyeye | €37.58 | |
D | 6A859 | Kapatma Gecikmesi | 50/60 | 24 - 240 VAC | 300 sn. | 15 sn. | 5 | 15.00 saniye. 300.00 saniyeye | €43.04 | |
G | 2A559 | Gecikme | 50/60 | 24 - 240VAC / 12 - 48VDC | 1 sn. | 0.05 sn. | 2 | 0.05 saniye. 1.00 saniyeye | €39.83 | |
H | 2A561 | Gecikme | 50/60 | 24 - 240VAC / 12 - 48VDC | 10 sn. | 0.5 sn. | 2 | 0.50 saniye. 10.00 saniyeye | €40.82 | |
I | 2A560 | Gecikme | 50/60 | 24 - 240VAC / 12 - 48VDC | 5 sn. | 0.25 sn. | 2 | 0.25 saniye. 5.00 saniyeye | €40.62 | |
J | 2A562 | Gecikme | 50/60 | 24 - 240VAC / 12 - 48VDC | 60 sn. | 3 sn. | 2 | 3.00 saniye. 60.00 saniyeye | €41.24 |
Tek Fonksiyonlu Kapsüllü Zaman Röleleri,1 YOK
Dayton zaman röleleri, çeşitli cihazlardaki kontakların belirli bir zamanda açılıp kapanmasını kontrol etmek için kullanılır. Bu üniteler zorlu ortamlara karşı koruma için kapsüllenmiştir. Cihazlarda, cihazlarda veya ekipmanlarda anahtarlama işlemlerini (açma/kapama) kontrol etmek için 0.05 saniye (min) ila 300 saniye (maks) zaman aralığında gecikme / kapama gecikme işlevine sahiptirler. Bu röleler, kurulum kolaylığı için yüzeye monte edilmiştir ve 2 ve 5 pinli konfigürasyonlarda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Lokavtlar
- Süpürge Aksesuarları
- Toprak Probları
- Homojenizatör Aksesuarları
- Motor Yağmurlukları
- Raflar ve Depolama Rafları
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Pirinç
- Yağ Soğutucuları
- BRAD HARRISON 5m Uzatma Kablosu Seti
- OATEY Gömme Başlık Temizleme Tapaları
- APPROVED VENDOR Çubuk Çelik 8620 3 İnç
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z206A Serisi Kompakt Santrifüj
- GORLITZ Dişi Dirsekler
- AKRO-MILS Akrogrid Serisi Kısa Bölücüler
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Eksantrik Redüksiyonlu Redüktörlü Kaplinler, Soket x Soket
- REMCO 14 İnç Bıçaklı Tek Parça Kürekler
- VESTIL Programlanabilir Yükseklikler