Dayton 2c522 | Fan Panjuru 20 İnç Değirmen Kaplama Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2C522 Fan Kepenk 20 İnç Değirmen Kaplama Alüminyum | AB9CYQ

DAYTON 2C522 Fan Deklanşörü 20 İnç Değirmen Kaplama Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CYQ Model: 2C522

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€95.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Backdraft Damperi / Duvar Panjuru
Blade MalzemeMill Finish Alüminyum
Fan Dia'ya uyar. (İçinde.)20
Flanş Genişliği1.5 "
Çerçeve Derinliği2-1 / 4 "
Serbest Bölge2.289 Kare-Ft.
MalzemeG-90 Galvanizli Çelik Çerçeve ve Rot Çubukları
Maks. Alan sayısı Hız1500 fpm
Montaj Deliği Boyutu9/32 x 1/2 "
Montaj konumuDikey
Panel Sayısı1
Açık Derinlik (In.)6-1 / 4
Açılış Gerekli20-1/2 x 20-1/2"
Genel Kare (In.)23
TipYerçekimi ile Çalışan, Tek Panel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.99
Gemi yüksekliği (cm)60.71
Gemi uzunluğu (cm)60.45
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7308909590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Deliği BoyutuBlade MalzemeÇerçeve DerinliğiMontaj konumuAçılış GerekliTipgenişlikSerbest BölgeÜcret
DAYTON 1C055 Fan Kepenk 30 1/2 Giriş | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"Dikey30-1/2 x 30-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel-5.452 Kare-Ft.€174.65
DAYTON 1C209 Fan Kepenk 36 1/2 İnç Çift Panel Alüminyum | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"Dikey36-1/2 x 36-1/2"Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel-7.071 Kare-Ft.€293.40
DAYTON 1C210 Duvar Panjuru, 42-1/2 İnç Açıklık, 3 İnç Çerçeve Derinliği, 2 Panel | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"Dikey42-1/2 x 42-1/2"Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel-10.253 Kare-Ft.€342.01
DAYTON 1C211 Fan Kepenk 48 1/2 In | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum3"Dikey48-1/2 x 48-1/2"Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel-12.924 Kare-Ft.€398.83
DAYTON 1C742 Fan Kepenk 12 1/2 In | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum2-1 / 2 "Dikey12-1/2 x 12-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel-0.786 Kare-Ft.€81.87
DAYTON 1C743 Fan Kepenk 16 1/2 In | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum2-1 / 2 "Dikey16-1/2 x 16-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel-1.436 Kare-Ft.€101.10
DAYTON 1C744 Fan Kepenk 18 1/2 In | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Mill Finish Alüminyum2-1 / 2 "Dikey18-1/2 x 18-1/2"Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel-2.043 Kare-Ft.€113.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2C522 Fan Deklanşörü 20 İnç Değirmen Kaplama Alüminyum
€95.09 / Adet