Dayton 2tup4 | Çekme Kolu Uzunluğu 36 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2TUP4 Çekme Kolu Uzunluğu 36 In | AC3HXJ

DAYTON 2TUP4 Çekme Kolu Uzunluğu 36 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3HXJ Modeli: 2TUP4
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
€44.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+No. 36TUP2 ile kullanım için 3" H Çekme Kolu
toplam Genişlik3 / 8 "
UPC190735233573

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7306301000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2TUP4 Çekme Kolu Uzunluğu 36 In
€44.19 / Adet