Dayton 2van7 ​​| Pompa Sensör Yardımcı Programı 1/4 Hp 120v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2VAN7 Pompa Sensörü Yardımcı Programı 1/4 Hp 120v | AC3PAA

DAYTON 2VAN7 Pompa Sensörü Yardımcı Programı 1/4 Hp 120v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3PAA Modeli: 2VAN7
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
€243.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yardımcı Pompa
Amper2.5 AC
Temel malzemeTermoplastik
Rulman Tipitop
Kordon uzunluğu9ft.
Kordon Boyutu18 AWG
Kordon TipiSJTW
Çap6"
Deşarj NPT1-1 / 4 "
GörevAralıklı
işlevOtomatik Kapanma
GPM Su @ 10 Ft. Baş22
GPM Su @ 15 Ft. Baş12
GPM Su @ 5 Ft. Baş30
HandleEvet
Yükseklik11.75 "
KonaklamaTermoplastik
Gövde MalzemesiTermoplastik
HP1/4
Hz60
Pervane MalzemesiTermoplastik
Yalıtım sınıfıB
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar3 / 32 "
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı104 Derece F
Maksimum kafa20 ft.
Motor MuhafazasıTEFC
Motor Muhafaza MalzemesiTermoplastik
Motor Devri3450
Motor TipiPSC
Faz1
RPM3450
Mil MalzemesiBuna N
Mil ContasıSeramik, Buna N, Paslanmaz Çelik
Anahtar TürüElektronik
Termal korumaEvet
Üst MalzemeTermoplastik
TipSensör Yardımcı Programı
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.88
Gemi yüksekliği (cm)33.27
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMotor Tipigövde MalzemesiGPM Su @ 10 Ft. BaşRPMMil MalzemesiTipGerilimGPM Su @ 5 Ft. BaşÜcret
DAYTON 5UXL8 Yardımcı Pompa 12vdc | AE6TKD 5UXL8DCNikel kaplamalı pirinç3.325000Paslanmaz çelikKompakt Esnek Pervane12 VDC3.72€172.66
DAYTON 5UXN0 Yardımcı Pompa 12vdc | AE6TKF 5UXN0DCPaslanmaz çelik3.325000Paslanmaz çelikKompakt Esnek Pervane12 VDC3.72€226.87
DAYTON 4LA43 Plug-in Yardımcı Pompa, 110V AC, 1 1/4 HP, Paslanmaz Çelik, Sürekli | CJ3APA 4LA43--------€2,150.44
DAYTON 4LA45 Plug-in Yardımcı Pompa, 110V AC, 7/10 BG, Paslanmaz Çelik, Aralıklı | CJ3APB 4LA45--------€1,540.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2VAN7 Pompa Sensörü Yardımcı Programı 1/4 Hp 120v
€243.34 / Adet