Amper: 2.5 AC , Amper AC: 6.5 için 10 , Temel malzeme: Termoplastik , Rulman Tipi: top , Rulmanlar: top , Kordon Uzunluğu: 9ft. , Kordon Boyutu: 18 AWG , Kordon Tipi: SJTW , Çap: 6" , Görev: Aralıklı , İşlev: Otomatik Kapanma , GPM Su @ 15 Ft. Kafa: 12 , GPM Su @ 20 Ft. Kafa: 2.31 , GPM Su @ 30 Ft. Kafa: 2.5 , Halletmek: Evet , Konut: Termoplastik , Ev materyalleri: Termoplastik Hz. 60 , Pervane Malzemesi: Termoplastik , Yalıtım sınıfı: B , Uzunluk: 6.125 " , Maks. Dia. Katılar: 3 / 32 " , Maks. KAFA: 36.7 Ft. , Maks. Basınç: 19.9 PSI , Maksimum Basma Yüksekliği: 20 ft. , Motor devri: 3450 , Faz: 1 , Mühürler: Buna N Radyal Dudak , Şaft Çapı: 0.315 " , Mil Contası: Seramik, Buna N, Paslanmaz Çelik , Anahtar Türü: Elektronik , Termal koruma: Evet , Üst Malzeme: Termoplastik , Genişlik: 4"