Dayton 5uxn0 | Yardımcı Pompa 12vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5UXN0 Yardımcı Pompa 12vdc | AE6TKF

DAYTON 5UXN0 Yardımcı Pompa 12vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TKF Modeli: 5UXN0
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
€226.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yardımcı Pompa
Amper AC6.5 için 10
Yataktop
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Kordon7 Ft
GörevAralıklı
GPH @ 1 Ft. Baş300
GPH @ 10 Ft. Baş240
GPH @ 20 Ft. Baş202
GPM Su @ 10 Ft. Baş3.32
GPM Su @ 20 Ft. Baş2.31
GPM Su @ 30 Ft. Baş2.5
GPM Su @ 5 Ft. Baş3.72
Yükseklik4.187 "
HP1/10
ÇarkBuna-N
Giriş / Çıkış3/8 ID; 3/4 OD Bahçe Hortumu
uzunluk6.125 "
Maks. Alan sayısı Kafa36.7 Ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı140 F
Maks. Basınç19.9 PSI
Maks. Alan sayısı Emme Kaldırma (Ft.)7
Motor MuhafazasıAçılış
Motor TipiDC
RPM5000
MühürlerBuna N Radyal Dudak
Kendinden AstarEvet
Mil Dia.0.315 "
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
TipKompakt Esnek Pervane
Gerilim12 VDC
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8413600090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Suda GPH @ 30 Toplam Ft. kafa (150)
  • Suda GPH @ 40 Toplam Ft. kafa (96)
  • Suda GPH @ 5 Toplam Ft. kafa (258)
  • (Ft.) Kadar Pompalar (46)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMotor Tipigövde MalzemesiGPM Su @ 10 Ft. BaşRPMMil MalzemesiTipGerilimGPM Su @ 5 Ft. BaşÜcret
DAYTON 2VAN7 Pompa Sensörü Yardımcı Programı 1/4 Hp 120v | AC3PAA 2VAN7PSC-223450Buna NSensör Yardımcı Programı11530€243.34
DAYTON 5UXL8 Yardımcı Pompa 12vdc | AE6TKD 5UXL8DCNikel kaplamalı pirinç3.325000Paslanmaz çelikKompakt Esnek Pervane12 VDC3.72€172.66
DAYTON 4LA43 Plug-in Yardımcı Pompa, 110V AC, 1 1/4 HP, Paslanmaz Çelik, Sürekli | CJ3APA 4LA43--------€2,150.44
DAYTON 4LA45 Plug-in Yardımcı Pompa, 110V AC, 7/10 BG, Paslanmaz Çelik, Aralıklı | CJ3APB 4LA45--------€1,540.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5UXN0 Yardımcı Pompa 12vdc
€226.87 / Adet