Dayton 32w280 | Kontak Bloğu Standart 600vac/dc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 32W280 Kontak Bloğu Standart 600vac/dc | AC6CZT

DAYTON 32W280 Kontak Bloğu Standart 600vac/dc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6CZT Modeli: 32W280

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€5.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İletişim bloğu
ActionAnlık
RenkYeşil
İletişim Formu1 YOK
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC/DC
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
beden22mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8538908040
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOperatör TipiActionRenkİletişim Formuİletişim değerlendirmesi+bedenTerminal bağlantısıÜcret
DAYTON 20C816 Kontak Blok 10 A Hayır | AB4QNB 20C8161 HızAnlıkSiyah1 YOKA600 / Q600Sarkık Kontak Bloğu22mmvida€18.05
DAYTON 20C817 Kontak Bloğu 10 A Nc | AB4QNC 20C8171 HızAnlıkSiyah1NCA600 / Q600Sarkık Kontak Bloğu22mmvida€18.05
DAYTON 30G075 Kontak Blok Montaj Tabanı 22mm 1no | AC4NEP 30G075-AnlıkYeşil1 YOK1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACİletişim bloğu22mmVidalı kelepçe€3.49
DAYTON 30G076 Kontak Blok Montaj Tabanı 22mm 1nc | AC4NEQ 30G076-AnlıkKırmızı1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACİletişim bloğu22mmVidalı kelepçe€3.50
DAYTON 30G080 Kontak Blok Montaj Tabanı 22mm 1no | AC4NER 30G080-AnlıkKırmızı1 YOK1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACİletişim bloğu22mmVidalı kelepçe€4.70
DAYTON 30G081 Kontak Blok Montaj Tabanı 22mm 1nc | AC4NET 30G081-AnlıkKırmızı1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACİletişim bloğu22mmVidalı kelepçe€4.70
DAYTON 30G082 Kontak Blok Montaj Tabanı 22mm 2no | AC4NEU 30G082-AnlıkKırmızı2 YOK1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACİletişim bloğu22mmVidalı kelepçe€8.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 32W280 Kontak Bloğu Standart 600vac/dc
€5.46 / Adet