Dayton 33nt09 | Yakıt Nozulu Döner 3/4 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33NT09 Yakıt Nozulu Döner 3/4 İnç | AG3NBF

DAYTON 33NT09 Yakıt Memesi Döner 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NBF Modeli: 33NT09
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
€75.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Nozulu Döner
Çap3 / 4 "
GirişDEF 3/4 "
MalzemePaslanmaz Çelik ve Viton
Maks. Basınç72-1 / 2 psi
Çıkış3/4 "MNPT
beden3 / 4 "
TipDöner
UPC190735261279

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.35
Gemi uzunluğu (cm)6.5
Gemi genişliği (cm)2.76
HS kodu7307290090

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33NT09 Yakıt Memesi Döner 3/4 İnç
€75.18 / Adet