Dayton 35xp44 | Ağ Askısı 4800 lb Dikey Askı 4 Feet Uzunluk X 4 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 35XP44 Ağ Askısı 4800 lb Dikey Askı 4 Feet Uzunluk x 4 İnç Genişlik | AH6DWR

DAYTON 35XP44 Web Sling 4800lb Dikey Bağlantı 4 Feet Uzunluk x 4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6DWR Modeli: 35XP44
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
€42.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi9600 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi3800 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu12 "
uzunluk4ft.
MalzemeNaylon
Kat Sayısı1
Sling Değerlendirmesi3 yazın
Askı TipiDüz Göz ve Göz
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
UPC190735273098
Dikey Bağlantı Kapasitesi4800 lb
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıIşık Duty
genişlik4"
İplik KaplamaTehlikesiz Akrilik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)5.51
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)10.67
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiDikey Bağlantı KapasitesiWeb Sınıfıgenişlikİplik KaplamaRenkÜcret
DAYTON 1DNJ4 Sling Ağ Göz Ve Göz 24 Ayak | AA9KGC 1DNJ4-50 Derece ila 200 Derece F4,800 lbs.1900 lb2400 lbIşık Duty2"Tehlikesiz AkrilikSarı€40.86
DAYTON 1DNJ5 Sling Web Gözü L4ft 1200lb W1in | AA9KGD 1DNJ5-50 Derece ila 200 Derece F2,400 lbs.950 lb1200 lbIşık Duty1"Tehlikesiz AkrilikSarı€18.51
DAYTON 1DNJ6 Sling Web Göz Gözü L6ft 1200lb W1in | AA9KGE 1DNJ6-50 Derece ila 200 Derece F2,400 lbs.950 lb1200 lbIşık Duty1"Tehlikesiz AkrilikSarı€23.53
DAYTON 1DNJ7 Sling Web Göz Gözü L8ft 1200lb W1in | AA9KGF 1DNJ7-50 Derece ila 200 Derece F2,400 lbs.950 lb1200 lbIşık Duty1"Tehlikesiz AkrilikSarı€23.45
DAYTON 1DNJ8 Sling Web Gözü L10ft 2400lb W2in | AA9KGG 1DNJ8-50 Derece ila 200 Derece F4,800 lbs.1900 lb2400 lbIşık Duty2"Tehlikesiz AkrilikSarı€29.35
DAYTON 1DNJ9 Sling Web Gözü L18ft 2400lb W2in | AA9KGH 1DNJ9-50 Derece ila 200 Derece F4,800 lbs.1900 lb2400 lbIşık Duty2"Tehlikesiz AkrilikSarı€39.31
DAYTON 1DNK4 Sling Web Göz Gözü L18ft 3600lb W3in | AA9KGM 1DNK4-50 Derece ila 200 Derece F7,200 lbs.2900 lb3600 lbIşık Duty3"Tehlikesiz AkrilikSarı€54.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 35XP44 Web Sling 4800lb Dikey Bağlantı 4 Feet Uzunluk x 4 İnç Genişlik
€42.39 / Adet