Dayton 3c728 | Damper Motorlu 30 İnç Galvanizli Çelik | Raptor Supplies Türkiye
DAYTON 3C728 Damper Motorlu 30 İnç Galvanizli Çelik | AC8LMF

DAYTON 3C728 Damper Motorlu 30 İnç Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8LMF Model: 3C728

İle alın Mayıs 3, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€730.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motorlu Damper
Hayran Çapı30 "
Flanş Genişliği1.5 "
Fan Dia için. (İçinde.)30
Çerçevesiz Flanş (Kare-İç)30
Serbest Bölge5.679 Kare-Ft.
Hz100-240
MalzemeG90 Galvanizli Çelik, 14 Ölçü Çerçeve ve 16 Ölçü Bıçaklar
Maks. Alan sayısı Hız3500 fpm
Montaj Deliği9/32 x 1/2 "
Montaj konumuYatay veya Dikey
Panel Sayısı1
ÇalışmaGüç Açık, Yay Dönüşü
Genel Kare (In.)33
Faz1
Sq. Açılması Gerekli (İçinde.)31
TipTek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü
UPC190735281185
Gerilim100-240

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 21.15
Gemi yüksekliği (cm)86.61
Gemi uzunluğu (cm)86.11
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Motor Braketi Uzatma (In.) (10-1 / 4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSerbest BölgeHzMalzemeTipGerilimÜcret
DAYTON 3C131 Damper Motorlu 36 İnç Alüminyum | AC8LJZ 3C1318.252 Kare-Ft.100-240Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080"Tek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü100-240€882.91
DAYTON 3C132 Damper Motorlu 48 İnç Alüminyum | AC8LKA 3C13214.836 Kare-Ft.100-240Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080"Tek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü100-240€1,067.43
DAYTON 3C188 Damper Motorlu 54 İnç Alüminyum | AC8LKB 3C18818.827 Kare-Ft.24-240Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080"Çift Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü24-240€1,745.18
DAYTON 3C189 Damper Motorlu 60 İnç Alüminyum | AC8LKC 3C18923.314 Kare-Ft.24-240Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080"Çift Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü24-240€1,610.82
DAYTON 3C234 Damper Motorlu 30 İnç Alüminyum | AC8LKE 3C2345.679 Kare-Ft.100-240Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080"Tek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü100-240€775.37
DAYTON 3C235 Damper Motorlu 42 İnç Alüminyum | AC8LKF 3C23511.305 Kare-Ft.100-240Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080"Tek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü100-240€1,026.14
DAYTON 3C725 Damper Motorlu 16 İnç Galvaniz Çelik | AC8LMC 3C7251.750 Kare-Ft.100-240G90 Galvanizli Çelik, 14 Ölçü Çerçeve ve 16 Ölçü BıçaklarTek Panel, Güçlü Açık, Yay Dönüşlü100-240€391.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3C728 Damper Motorlu 30 İnç Galvanizli Çelik
€730.68 / Adet