Dayton 3gre1 | Pervane 30 İnç 5/8 Çap 10 230 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3GRE1 Pervane 30 İnç 5/8 Delik 10 230 Cfm | AC9HQN

DAYTON 3GRE1 Pervane 30 İnç 5/8 Çap 10 230 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HQN Modeli: 3GRE1
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
€503.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Blade MalzemeKıvılcım Dayanıklı Döküm Alüminyum
Delik Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP10230
CFM @ 0.125-In. SP7200
CFM @ 0.250-In. SP3820
kama yatağı3/16 'W ve 3/32' D
Maks. RPM1075
Bıçak Sayısı3
Zift38 Derece
Pervane Çapı.30 "
UyarılarDaha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle
Gerekli Motor HP3/4
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj
TipDeğiştirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)63.5
Gemi uzunluğu (cm)70.36
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Set Vidalarının Sayısı (2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelZiftBlade MalzemeDelik Dia.Pervane Çapı.rotasyonRPMCFM @ 0.000-In. SPHPÜcret
DAYTON 2ATB5 Yedek Pervane 36 İnç 3 Bıçak | AB9AUM 2ATB5-Çelik1 / 2 "36 "-1075-1/2€191.44
DAYTON 2ATV6 Yedek Pervane 18 İnç 3 Bıçak | AB9BAD 2ATV6-Alüminyum1 / 2 "18 "-1075--€147.63
DAYTON 2ATV7 Yedek Pervane 20 İnç 3 Bıçak | AB9BAE 2ATV7-Alüminyum1 / 2 "20 "-1700--€132.01
DAYTON 2ATW1 Yedek Pervane 24 İnç 3 Bıçak | AB9BAF 2ATW1-Alüminyum1 / 2 "24 "-1800--€151.82
DAYTON 2ATW2 Yedek Pervane 24 Giriş | AB9BAG 2ATW2-Alüminyum1 / 2 "24 "-1075--€195.27
DAYTON 2KWJ4 Yedek Pervane 30 İnç 3 Bıçak | AC2KMH 2KWJ4-Alüminyum1 / 2 "30 "-1075--€178.26
DAYTON 2MVX5 Yedek Pervane 18 İnç Çap 1/2 İnç Çap | AC2UGN 2MVX5-Siyah Toz Kaplamalı Alüminyum12.7mm18 "-1500-1/12€96.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3GRE1 Pervane 30 İnç 5/8 Çap 10 230 Cfm
€503.55 / Adet