Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3GTF9 Pervane 20 İnç 5/8 Çap 3457 Cfm | AC9HWC

DAYTON 3GTF9 Pervane 20 İnç 5/8 Çap 3457 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HWC Modeli: 3GTF9
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
€212.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Blade MalzemeKıvılcım Dayanıklı Döküm Alüminyum
Delik Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP3547
CFM @ 0.125-In. SP3045
CFM @ 0.250-In. SP2545
CFM @ 0.375-In. SP2085
CFM @ 0.500-In. SP1665
kama yatağı3/16 'W ve 3/32' D
Maks. RPM1725
Bıçak Sayısı4
Zift17 Derece
Pervane Çapı.20 "
UyarılarDaha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle
Gerekli Motor HP1/3
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj
TipDeğiştirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.11
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)46.74
Gemi genişliği (cm)43.43
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Set Vidalarının Sayısı (2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.500-In. SPBlade MalzemeBıçak genişliğiRenkMarkaya uyarkama yatağıMaks. RPMBıçak SayısıÜcret
DAYTON 50M234 Yedek Pervane | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,280.90
DAYTON 2C362 Kanatlı Fan 18 İnç Çap | AB9CXV 2C362-Alüminyum9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 Kanatlı Fan 12 Giriş | AB9CZM 2C683-Alüminyum5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 Kanatlı Fan 12 Giriş | AB9DAF 2C842-Alüminyum5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2C855 Kanatlı Fan 12 Giriş | AB9DAG 2C855-Alüminyum5 9 / 16 "---17253€77.07
DAYTON 2MXX7 Pervane Çapı 14 İnç Çap Çapı 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Alüminyum3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 Pervane Çapı 10 İnç Çap Çapı 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Alüminyum1.625 "---15505€18.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3GTF9 Pervane 20 İnç 5/8 Çap 3457 Cfm
€212.44 / Adet