Dayton 3heh1 | C-çerçeve Motor Kiti Bilyası 1-3/8 İnç Uzunluk Bilyası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3HEH1 C-çerçevesi Motor Takımı Bilyası 1-3/8 İnç Uzunluk Bilyası | AC9KZY

DAYTON 3HEH1 C-çerçeve Motor Kiti Bilyası 1-3/8 İnç Uzunluk Bilyası

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9KZY Modeli: 3HEH1
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
€71.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+C Çerçeve Motor Kiti
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Yataktop
GörevSürekli
ÇevirmeAçık Hava
çerçeveStandart Dışı
Sıklık60 Hz
Tam Yük Amperi0.35
HP1/150
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıEmpedans
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajSaplama / Delik / Braket
Montaj Delikleri4
Etiket RPM3000
Hız Sayısı1
OC Montajı1-7 / 8 "
Faz1
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1801-3000
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.3 / 16 "
Mil Uzunluğu1.375 "
Damızlık KonumuKarşı Şaft Ucu
Saplama Miktarı2
Termal korumaEmpedans
UPC190735288146
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8414596095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yığın Boyutu (5/8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimYatakTam Yük AmperiHPHzMotor Termal KorumasıMil UzunluğuTermal korumaÜcret
DAYTON 3HEH2 C-çerçevesi Motor Takımı Kolu 1-5/16 İnç Uzunluk | AC9KZZ 3HEH2115/230kol1.1/0.551/4550/60Oto1 5 / 16 "Oto€71.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3HEH1 C-çerçeve Motor Kiti Bilyası 1-3/8 İnç Uzunluk Bilyası
€71.79 / Adet