Dayton 3heh2 | C-çerçeve Motor Kiti Kovanı 1-5/16 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3HEH2 C-çerçevesi Motor Takımı Kolu 1-5/16 İnç Uzunluk | AC9KZZ

DAYTON 3HEH2 C-çerçevesi Motor Kiti Kovanı 1-5/16 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9KZZ Modeli: 3HEH2
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
€71.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+C Çerçeve Motor Kiti
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Yatakkol
GörevSürekli
ÇevirmeAçık Hava
çerçeveStandart Dışı
Sıklık60 / 50 Hz
Tam Yük Amperi1.1/0.55
HP1/45
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft1 5 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajSaplama / Delik / Braket
Montaj Delikleri4
Etiket RPM3000
Hız Sayısı1
OC Montajı1-7 / 8 "
Faz1
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1801-3000
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.3 / 16 "
Mil Uzunluğu1 5 / 16 "
Damızlık KonumuKarşı Şaft Ucu
Saplama Miktarı2
Termal korumaOto
UPC190735288153
Gerilim115/230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8414596095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yığın Boyutu (1-1 / 8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimYatakTam Yük AmperiHPHzMotor Termal KorumasıMil UzunluğuTermal korumaÜcret
DAYTON 3HEH1 C-çerçevesi Motor Takımı Bilyası 1-3/8 İnç Uzunluk Bilyası | AC9KZY 3HEH1115top0.351/15060Empedans1.375 "Empedans€71.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3HEH2 C-çerçevesi Motor Kiti Kovanı 1-5/16 İnç Uzunluk
€71.66 / Adet