Dayton 3l270 | V kayışı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3L270 V-kayışı | AC9WPX

DAYTON 3L270 V kayışı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9WPX Modeli: 3L270
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
€9.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+FHP V-Kayışı
Kemer türü3L
İnşaatÖrtülü
Sektör Numarası3L270
MalzemePolyester Kordonlu Kauçuk Gövde
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk27 "
Kalınlık7 / 32 "
Üst genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu4010323000
Menşe ÜlkesiPH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıMalzemeDış UzunlukÜcret
DAYTON 13V785 V-kayışı 3l620 | AA6ERU 13V7853L620Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı62 "€17.52
DAYTON 13V786 V-kayışı 3l630 | AA6ERV 13V7863L630Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı63 "€14.00
DAYTON 13V787 V-kayışı 3l640 | AA6ERW 13V7873L640Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı64 "€14.90
DAYTON 13V788 V-kayışı 3l650 | AA6ERX 13V7883L650Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı65 "€15.24
DAYTON 13V789 V-kayışı 3l660 | AA6ERY 13V7893L660Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı66 "€13.68
DAYTON 13V790 V-kayışı 3l670 | AA6ERZ 13V7903L670Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı67 "€13.51
DAYTON 13V791 V-kayışı 3l680 | AA6ETA 13V7913L680Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı68 "€10.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3L270 V kayışı
€9.48 / Adet