Dayton 3m130 | Adaptör Motor Montajı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3M130 Adaptör Motor Takozu | AD2ATK

DAYTON 3M130 Adaptör Motor Takozu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ATK Model: 3M130
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
€78.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Çerçeve Adapt-O-Mount
BitişKorozyona Dayanıklı Gri Astar
işlevMotor Eksenel Merkez Hattını veya Şaft Ucu Uzantısını Değiştirmeden Montaj Deliği Konumları ve Şaft Yüksekliğindeki Farklılıkları Dengeler
Yükseklik1"
uzunluk7.5 "
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8302303060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • NEMA U Çerçevelerini Dönüştürür (182 veya 184)
  • NEMA T Çerçevelerine Dönüştürür (143T veya 145T)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikpaket adetÜcret
DAYTON 3M131 Adaptör Motor Takozu | AD2ATL 3M1313 / 4 "9.5 "1.88 "2€130.21
DAYTON 3M132 Adaptör Motor Takozu | AD2ATM 3M1321"13 "2 1 / 2 "1€132.35
DAYTON 3M367 Adaptör Motor Takozu | AD2AVC 3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "1€181.99
DAYTON 3M368 Adaptör Motor Takozu | AD2AVD 3M3681"16 "3"1€252.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3M130 Adaptör Motor Takozu
€78.59 / Adet