Dayton 3m368 | Adaptör Motor Montajı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3M368 Adaptör Motor Takozu | AD2AVD

DAYTON 3M368 Adaptör Motor Takozu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2AVD Model: 3M368

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€252.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Çerçeve Adapt-O-Mount
BitişKorozyona Dayanıklı Gri Astar
işlevMotor Eksenel Merkez Hattını veya Şaft Ucu Uzantısını Değiştirmeden Montaj Deliği Konumları ve Şaft Yüksekliğindeki Farklılıkları Dengeler
Yükseklik1"
uzunluk16 "
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.37
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)41.66
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8302303060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • NEMA U Çerçevelerini (324U veya 326U) dönüştürür
  • NEMA T Çerçevelerine Dönüştürür (284T veya 286T)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikpaket adetÜcret
DAYTON 3M130 Adaptör Motor Takozu | AD2ATK 3M1301"7.5 "2.25 "1€78.59
DAYTON 3M131 Adaptör Motor Takozu | AD2ATL 3M1313 / 4 "9.5 "1.88 "2€130.21
DAYTON 3M132 Adaptör Motor Takozu | AD2ATM 3M1321"13 "2 1 / 2 "1€132.35
DAYTON 3M367 Adaptör Motor Takozu | AD2AVC 3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "1€181.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3M368 Adaptör Motor Takozu
€252.54 / Adet