Dayton 3m131 | Adaptör Motor Montajı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3M131 Adaptör Motor Takozu | AD2ATL

DAYTON 3M131 Adaptör Motor Takozu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ATL Model: 3M131

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€130.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Çerçeve Adapt-O-Mount
BitişKorozyona Dayanıklı Gri Astar
işlevMotor Eksenel Merkez Hattını veya Şaft Ucu Uzantısını Değiştirmeden Montaj Deliği Konumları ve Şaft Yüksekliğindeki Farklılıkları Dengeler
Yükseklik3 / 4 "
uzunluk9.5 "
genişlik1.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8302303060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • NEMA U Çerçevelerini Dönüştürür (213 veya 215)
  • NEMA T Çerçevelerine Dönüştürür (182T veya 184T)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
DAYTON 3M130 Adaptör Motor Takozu | AD2ATK 3M1301"7.5 "2.25 "€78.59
DAYTON 3M132 Adaptör Motor Takozu | AD2ATM 3M1321"13 "2 1 / 2 "€132.35
DAYTON 3M367 Adaptör Motor Takozu | AD2AVC 3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "€181.99
DAYTON 3M368 Adaptör Motor Takozu | AD2AVD 3M3681"16 "3"€252.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3M131 Adaptör Motor Takozu
€130.21 / paket