Dayton 3m277 | Motor Montaj Tabanı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3M277 Motor Montaj Tabanı | AD2ATX

DAYTON 3M277 Motor Montaj Tabanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ATX Model: 3M277
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
€71.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Çelik Motor Tabanı
Cıvata Ölçüsü5 / 16 "
NEMA Çerçevesi için143
Yükseklik1.125 "
uzunluk10.5 "
UPC190735291603
genişlik7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8302303060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
DAYTON 2M512 Motor Montaj Tabanı | AC2QNT 2M5121 / 2 "2"17.75 "15.125 "€232.90
DAYTON 2M513 Motor Montaj Tabanı | AC2QNU 2M5131 / 2 "2"17.75 "16.875 "€236.89
DAYTON 2M514 Motor Montaj Tabanı | AC2QNV 2M5141 / 2 "2"19.75 "16.875 "€258.90
DAYTON 2M515 Motor Montaj Tabanı | AC2QNW 2M5151 / 2 "2"19.75 "18.38 "€258.90
DAYTON 2M516 Motor Montaj Tabanı | AC2QNX 2M5165 / 8 "2.5 "22.75 "19.25 "€379.98
DAYTON 2M517 Motor Montaj Tabanı | AC2QNY 2M5175 / 8 "2.5 "22.75 "20.75 "€401.44
DAYTON 2M518 Motor Montaj Tabanı | AC2QNZ 2M5185 / 8 "2.5 "25.5 "20.5 "€507.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3M277 Motor Montaj Tabanı
€71.07 / Adet