Dayton 3ug30 | Hidronik Elektrikli Isıtıcı 1706/1280 Btuh | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3UG30 Hidronik Elektrikli Isıtıcı 1706/1280 Btuh | AD2UPR

DAYTON 3UG30 Hidronik Elektrikli Isıtıcı 1706/1280 Btuh

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2UPR Modeli: 3UG30
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
€335.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidronik Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı
Amper AC2.1/1.8
BtuH Çıkışı1706/1280
RenkNavajo Beyazı
derinlik3"
BitişEmaye
Yükseklik8.375 "
Gövde Malzemesi18 ga. Çelik
Hz60
uzunluk28 "
Montaj TipiKat
Faz1
Birincil BaşvuruTicari
Gerilim208/240
Watt375/500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.37
Gemi yüksekliği (cm)77.47
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8516210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Muhafaza Tarzı (Geleneksel)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACBtuH ÇıkışıuzunlukGerilimWattÜcret
DAYTON 3ENA2 Hydronic Elektrikli Isıtıcı 4266 Btuh 58in | AC8XJQ 3ENA210.4426658 "1201250€453.77
DAYTON 3ENA4 Hidronik Elektrikli Isıtıcı 4266 Btuh | AC8XJR 3ENA45.2/4.54266/320858 "208/240938/1250€453.77
DAYTON 3UG28 Hidronik Elektrikli Isıtıcı 5118/3840 Btuh | AD2UPP 3 Ağustos286.3/5.85118/384070 "208/2401125/1500€569.38
TEKLİF TALEBİ
DAYTON 3UG29 Hidronik Elektrikli Isıtıcı 6826/5118 Btuh | AD2UPQ 3 Ağustos298.3/7.26826/511894 "208/2401500/2000€525.55
TEKLİF TALEBİ
DAYTON 3UG31 Hidronik Elektrikli Isıtıcı 2560/1918 Btuh | AD2UPT 3 Ağustos313.1/2.72560/191834 "208/240562/750€306.22
DAYTON 3EMZ8 Hidronik Elektrikli Isıtıcı 1706 Btuh | AG6PTU 3EMZ84.2170628 "120500€277.73
DAYTON 3EMZ9 Hidronik Elektrikli Isıtıcı 2560 Btuh 34in | AG6PTV 3EMZ96.3256034 "120750€326.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3UG30 Hidronik Elektrikli Isıtıcı 1706/1280 Btuh
€335.80 / Adet