DAYTON 3UG29 Hidronik Elektrikli Isıtıcı 6826/5118 Btuh
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidronik Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı |
Amper AC | 8.3/7.2 |
BtuH Çıkışı | 6826/5118 |
Renk | Navajo Beyazı |
derinlik | 3" |
Bitiş | Emaye |
Yükseklik | 8.375 " |
Gövde Malzemesi | 18 ga. Çelik |
Hz | 60 |
uzunluk | 94 " |
Montaj Tipi | Kat |
Faz | 1 |
Birincil Başvuru | Ticari |
Gerilim | 208/240 |
Watt | 1500/2000 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 245.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 8516210000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Amper AC | BtuH Çıkışı | uzunluk | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ENA2 | 10.4 | 4266 | 58 " | 120 | 1250 | €453.77 | |
3ENA4 | 5.2/4.5 | 4266/3208 | 58 " | 208/240 | 938/1250 | €453.77 | |
3 Ağustos28 | 6.3/5.8 | 5118/3840 | 70 " | 208/240 | 1125/1500 | €569.38 | TEKLİF TALEBİ
|
3 Ağustos30 | 2.1/1.8 | 1706/1280 | 28 " | 208/240 | 375/500 | €335.80 | |
3 Ağustos31 | 3.1/2.7 | 2560/1918 | 34 " | 208/240 | 562/750 | €306.22 | |
3EMZ8 | 4.2 | 1706 | 28 " | 120 | 500 | €277.73 | |
3EMZ9 | 6.3 | 2560 | 34 " | 120 | 750 | €326.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00